絞り込み
定格電流(A)
  • 30
  • 0.5(18)
  • 1(18)
  • 2(22)
  • 3(18)
  • 4(18)
  • 5(18)
  • 6(21)
  • 10(36)
  • 15(20)
  • 16(16)
  • 20(36)
  • 25(18)
  • 40(66)
  • 50(23)
  • 60(13)
  • 63(14)
  • 80(13)
  • 100(26)
  • 200(17)
定格電圧(V)
  • 32(2)
  • 3600(1)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
  • 155000(1)
  • AC125(1)
  • AC250(5)
  • AC500(1)
  • AC1000(3)
  • AC7200(1)
  • AC/DC32(2)
  • AC/DC600(1)
  • AC/DC660(1)
  • DC32(3)
  • DC58(1)
  • DC600(1)
  • その他(1)
リード線
  • (3)
  • (12)
取付方式
  • DINレール取付(3)
  • その他(2)
  • ボルト取付(1)
  • 中継取付(1)
  • 直取付(2)
  • 表面実装(1)
遮断電流(A)
  • 1000(3)
  • 5000(1)
  • 10000(1)
  • 20000(1)
  • 25000(1)
  • 40000(1)
  • その他(2)
ブランド
  • LITTELFUSE(12)
  • RS PRO(3)
  • エスコ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • Hinode Electric Co Ltd(1)
  • スターヒューズ(1)
LITTELFUSE・RS PRO・エスコ・河村電器産業・ELPA・オーム電機・冨士端子工業・富士電機・三菱電機・Hinode Electric Co Ltd・スターヒューズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
2(22)
6(21)
10(36)
15(20)
20(36)
25(18)
30
40(66)
50(23)
100(26)
定格電流(A)をもっと見る
  • 爪付きヒューズ オーム電機

    爪付きヒューズ

    オーム電機(12件のレビュー)
    219税込241
    1袋(4個)
    当日出荷
    仕様溶断特性B種定格電圧(V)250
  • 銅爪付ヒューズ ELPA

    銅爪付ヒューズ

    ELPA(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(3本)
    当日出荷
    AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
    定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
  • 銅爪付ヒューズ 冨士端子工業

    銅爪付ヒューズ

    冨士端子工業
    459税込505
    1セット(4個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅つめ付ヒューズ エスコ

    銅つめ付ヒューズ

    エスコ(2件のレビュー)
    255税込281
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途低圧電路の過電流保護用材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ定格電圧(V)250
  • 銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業

    銅爪付ヒューズ C-F(B種)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    379税込417
    1パック(6個)
    当日出荷
    カバースイッチ用の取替ヒューズ
  • CL形 ヒューズリンク 三菱電機

    CL形 ヒューズリンク

    三菱電機(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格遮断電流(kA)40
  • Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ

    LITTELFUSE
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 銅爪付低温ヒューズ C-Fシリーズ 河村電器産業

    銅爪付低温ヒューズ C-Fシリーズ

    河村電器産業
    429税込472
    1箱(6個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • LPHV0001Z LITTELFUSE

    LPHV0001Z

    LITTELFUSE
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • FHAC0002ZXJ LITTELFUSE

    FHAC0002ZXJ

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式中継取付定格電圧(V)32DC定格電流(A)30リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPHV0002Z LITTELFUSE

    LPHV0002Z

    LITTELFUSE
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ジャンクションボックス RS PRO

    RS PRO ジャンクションボックス

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ Hinode Electric Co Ltd

    日之出電機製作所 セラミック管ヒューズ

    Hinode Electric Co Ltd
    8,998税込9,898
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
    サイズMidget種類管型ヒューズ取付方式表面実装
  • L60030M1SQ LITTELFUSE

    L60030M1SQ

    LITTELFUSE
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 00940957XXN LITTELFUSE

    00940957XXN

    LITTELFUSE
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    種類車載ヒューズ定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線
  • つめ付きヒューズ 30A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 30A

    スターヒューズ
    119税込131
    1本
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応定格電圧(V)125使用温度(℃)-20~80定格電流(A)30パッケージサイズ(mm)58×72×7梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ

    LITTELFUSE
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット ブレード

    LITTELFUSE
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    種類ブレードヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー

    LITTELFUSE
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V

    RS PRO
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0SPF030.T LITTELFUSE

    0SPF030.T

    LITTELFUSE
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30遮断電流(A)20000リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0KLK030.T LITTELFUSE

    0KLK030.T

    LITTELFUSE
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)30遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 00950011XXN LITTELFUSE

    00950011XXN

    LITTELFUSE
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    種類車載ヒューズ定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線
  • HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク 富士電機

    HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク

    富士電機
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷から72日以内出荷
    種類管型ヒューズリード線

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品