絞り込み
定格電流(A)
- 50
- 0.5(18)
- 1(18)
- 2(22)
- 3(18)
- 4(18)
- 5(18)
- 6(21)
- 10(36)
- 15(20)
- 16(16)
- 20(36)
- 25(18)
- 30(26)
- 40(66)
- 60(13)
- 63(14)
- 80(13)
- 100(26)
- 200(17)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 3600(2)
- 12000(1)
- AC250(3)
- AC400(1)
- AC415(2)
- AC500(4)
- AC550(1)
- AC660(1)
- AC690(1)
- AC7200(2)
- AC/DC32(2)
- DC6(1)
- DC32(2)
- DC58(1)
- DC250(1)
リード線
- 無(11)
取付方式
- その他(2)
- ボルト取付(1)
- 表面実装(1)
遮断電流(A)
- 1000(2)
- 2000(1)
- 8000(2)
- 40000(3)
- 50000(1)
- 80000(3)
- 120000(1)
- その他(2)
ブランド
- LITTELFUSE(6)
- 三菱電機(3)
- COOPER BUSSMANN(3)
- SIEMENS(3)
- RS PRO(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 富士電機(1)
- ABB(1)
- SIBA(1)
LITTELFUSE・三菱電機・COOPER BUSSMANN・SIEMENS・RS PRO・エスコ・ELPA・オーム電機・富士電機・ABB・SIBA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
2(22)
6(21)
10(36)
15(20)
20(36)
25(18)
30(26)
40(66)
50
100(26)
定格電流(A)をもっと見る

銅爪付ヒューズ
ELPA(14件のレビュー)¥789税込¥8681パック(3本)当日出荷AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 赤長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MAXI 32V℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
ABB ヒューズリンク
ABB¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥3,698税込¥4,0681袋(5個)当日出荷BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 赤長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
センタータグヒューズ 定格電流 50A 500V 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●ヒューズサイズ:NH1●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2947定格電圧(V)500定格電流(A)50アズワン品番65-8064-84
ボトルヒューズ Diazed 定格電流 50A DIII 500V 1袋 5個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(5個)欠品中Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 500 V、定格電流 50 A で、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DiII のサイズ質量(g)51定格電圧(V)500AC定格電流(A)50コード203-3972相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50AC/8DC保護IP20アズワン品番65-8086-87アプリケーションgRスレッドサイズE33電力損失(W)18.5ボトルヒューズサイズDIII認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2
COOPER BUSSMANN¥5,698税込¥6,2681袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)80000リード線無サイズ(mm)Φ17.5×33.5
Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー
LITTELFUSE¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)50遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ21×54.5



































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)





![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)