絞り込み
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
定格電圧(V)
  • DC32(3)
リード線
  • (2)
遮断電流(A)
  • 35(1)
  • 50(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • LITTELFUSE(181)
  • SIEMENS(150)
  • BOURNS(84)
  • RS PRO(65)
  • BUSSMANN(53)
  • 日本製線(28)
  • エスコ(15)
  • COOPER BUSSMANN(15)
  • legrand(15)
  • Socomec(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • WICKMANN(12)
  • EATON(イートン)(11)
  • SCHURTER(11)
  • 冨士端子工業(9)
  • ABB(8)
  • MK (ELECTRIC)(8)
  • リタール(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
0.5(1)
1.5(1)
2.5(1)
  • 表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性材質(本体)アルミ材種類平型ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)2.5遮断電流(A)50リード線サイズ(mm)1.6×0.8×0.54溶断規格F動作温度範囲(℃)-40~125
  • ノンリセッタブルヒューズ 5A 32V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ノンリセッタブルヒューズ 5A 32V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
    仕様●定格電流:5A●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4795アズワン品番65-8094-14
  • ノンリセッタブルヒューズ 500mA 32V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ノンリセッタブルヒューズ 500mA 32V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
    仕様●コード番号:759-4767●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内形状1608サイズ材質(本体)アルミ材質量(g)2.2(g/1000 pcs)種類角形チップヒューズ温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)DC32寸法a(mm)0.24±0.15構造角板形定格電流(A)0.5寸法T(mm)0.54±0.1寸法b(mm)0.3±0.15寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)遮断電流(A)(最大)50アズワン品番65-8094-03溶断速度F抵抗(mΩ)内部:330(25 ℃ max.)
  • ノンリセッタブルヒューズ 750mA 32V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ノンリセッタブルヒューズ 750mA 32V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    509税込560
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
    仕様●定格電流:750mA●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4776アズワン品番65-8094-13
  • ノンリセッタブルヒューズ 1A 32V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ノンリセッタブルヒューズ 1A 32V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
    仕様●定格電流:1A●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1mm●本体幅:0.5mm●本体高さ:0.39mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4745アズワン品番65-8094-07
  • 表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種類平型ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)1×0.5×0.39動作温度範囲(℃)-40~125

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品