絞り込み
定格電流(A)
- 0.1(2)
- 0.125(1)
- 0.16(1)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.5(4)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(3)
- 10(4)
- 16(2)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(3)
- 32(3)
- 40(2)
- 50(2)
- 63(3)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 32(13)
- AC250(9)
- AC415(3)
- AC550(6)
リード線
- 有(9)
- 無(18)
取付方式
- DINレール取付(1)
- 表面実装(13)
遮断電流(A)
- 35(9)
- 40000(7)
- 80000(7)
ブランド
- RS PRO
- LITTELFUSE(181)
- SIEMENS(150)
- BOURNS(84)
- BUSSMANN(53)
- 日本製線(28)
- エスコ(15)
- COOPER BUSSMANN(15)
- legrand(15)
- Socomec(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- WICKMANN(12)
- EATON(イートン)(11)
- SCHURTER(11)
- 冨士端子工業(9)
- ABB(8)
- MK (ELECTRIC)(8)
- リタール(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
0.5(4)
4(4)
5(3)
6(3)
10(4)
20(4)
30(3)
32(3)
50(2)
63(3)
定格電流(A)をもっと見る

RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 青幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)15リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 10Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 赤幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)10サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 16Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ
RS PRO¥419~税込¥461~1袋(10個)7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V
RS PRO¥839税込¥9231袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷仕様定格電流 = 4Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = ピンク幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)4リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)5リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 7.5A, 茶, 32V
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌々日出荷仕様定格電流 = 7.5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 茶幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)7.5リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 20Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 黄幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)20リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 250V
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 500mA。リード方向 = ラジアル。定格電圧 = 250V。溶断速度 = SB。本体材質 = 熱可塑性。本体直径 = 8.35mm。本体高さ = 7.7mm。ワイヤ長さ = 22mm。ワイヤピッチ = 5.08mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ワイヤ直径 = 0.62mm。。RSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 250V
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 250mA。リード方向 = ラジアル。定格電圧 = 250V。溶断速度 = F。本体材質 = 熱可塑性。本体長さ = 8.35mm。本体幅 = 4.3mm。本体高さ = 7.7mm。ワイヤ長さ = 22mm。ワイヤピッチ = 5.08mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。ワイヤ直径 = 0.62mm。。RS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 16A, 550V ac
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷RS Pro 16 A A1 英国規格ヒューズ、 gG 、 550 V acRS Pro の英国規格サイズ 1 A ヒューズで、高電流にさらされた場合に機械を短絡から保護します。このヒューズには gG 等級があるため、一般的な用途に適しています。また、定格電流の 5 倍で 2.5 秒、定格電流の 10 倍で 0.1 → 0.2 秒となっています。 ヒューズはボルトで固定されているため、ヒューズホルダに取り付けます。定格電流は 16 A で、定格電圧は 550 V ac です。高遮断容量により、短絡が発生した場合は、関与する高圧に耐えることができます。 RS Pro シリーズの一部であるこの英国規格ヒューズは、熟練したエンジニアによってテストされています。多くの家庭用電化製品での使用に適しており、 BS 88 規格及び IEC 60269 規格(英国規格ヒューズ)に準拠しています。特長と利点.ボディ長は 34.6 mm です .全長 55 mm .ボディ高は 34.6 mm .ボディ径 13.8 mm .固定中心間隔は 44.5 mm .定格電圧は 550 V ac です . A1 ヒューズサイズ .定格電流: 16 A .汎用( gG )ヒューズ .高遮断容量 .太字のタグ . BS 88 および IEC 269 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様定格電流 = 16Aヒューズサイズ = A1定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 11.2mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 55mm本体直径 = 13.8mm本体長さ = 34.6mm本体高さ = 34.6mmシリーズ = STDmm
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 10A, 550V ac
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷RS Pro 10 A A1 英国規格ヒューズ、 gG 、 550 V acRS Pro のこの英国規格ヒューズは、高電流による短絡から回路を保護するために使用します。すばやく簡単に取り付けられるこの 3 A サイズヒューズには、取り付け時にヒューズホルダにしっかりと固定するボルトが付いています。 このヒューズの定格電流は 10 A 、定格電圧は 550 V ac です。自己破壊で、短絡時に発生する高圧力に耐えることができます。汎用的な gG 等級により、定格電流の 5 倍で 2.5 秒、定格電流の 10 倍で 0.1 → 0.2 秒かかります。 RS Pro シリーズの一部であるこの英国規格ヒューズは、耐久性と信頼性を保証するために厳しくテストされています。BS 88 及び IEC60269 準拠で、英国規格ヒューズの仕様を満たしており、あらゆる家庭用電化製品で使用できます。特長と利点.ボディ長は 34.6 mm です .全長 55 mm .ボディ高は 34.6 mm .ボディ径 13.8 mm .固定中心間隔は 44.5 mm .定格電圧は 550 V ac です . A1 ヒューズサイズ .定格電流: 10 A .汎用( gG )ヒューズ .高遮断容量 .太字のタグ . BS 88 および IEC 269 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様定格電流 = 10Aヒューズサイズ = A1定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 11.2mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 55mmタグタイプ = マイナスmm本体長さ = 34.6mm本体高さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.7 x 55.2mm
RS PRO 管ヒューズ 4A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 4Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 25Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)翌々日出荷仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 85mm 1.5kV dc (速断型)
RS PRO¥33,980税込¥37,3781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 85mm溶断速度 = F定格電圧 = 1.5kV dc本体材質 = セラミックBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 85mm 1kV dc (速断型)
RS PRO¥33,980税込¥37,3781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 85mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 12A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 12Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter Worldについて = 再生可能エネルギーソリューションRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 10Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter Worldについて = 再生可能エネルギーソリューションRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷RS PRO 14仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 70A 10 x 38mm 500V
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様定格電流 = 70Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 40A 10 x 38mm 500V
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様定格電流 = 40Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 450V
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 450V本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Battery Chargers Consumer Electronics Power Supplies Industrial Controllers Office machines Audio/Video system Lighting system Medical equipment仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様定格電流 = 25Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 40A 10 x 38mm 500V
RS PRO¥1,998,000税込¥2,197,8001箱(800個)7日以内出荷Designed for use in large-scale air conditioning units仕様定格電流 = 40Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V dc gPV
RS PRO¥1,998,000税込¥2,197,8001箱(1000個)7日以内出荷RS PRO 14仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = gPV定格電圧 = 600V dc本体材質 = セラミックヒューズ規格 = IEC60269-6 準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 16A 5 x 20mm 500V ac (普通溶断)
RS PRO¥8,698税込¥9,5681袋(5個)7日以内出荷仕様定格電流 = 16Aヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = M定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
アースクランプ RS PRO
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷仕様●ワイヤCSA:2.5~6mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番 ; 426-3148 426-3148 も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで材質金属、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応


















































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)





![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)