絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
BOURNS・BUSSMANN・COOPER BUSSMANN・EATON(イートン)・legrand・LITTELFUSE・MK (ELECTRIC)・RS PRO・SCHURTER・SIEMENS・Socomec・WICKMANN・エスコ・シュナイダーエレクトリック・スターヒューズ・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・リタール・冨士端子工業・日本製線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
798件中 761~798件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 250Aヒューズサイズ = B3定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 136mm本体直径 = 31mm本体長さ = 55mm本体高さ = 55mmヒューズ外形寸法 = 31 x 136mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC定格電流(A)250遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ31×55
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ21×54.5
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)50遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ21×54.5
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V ac

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269ヒューズサイズ = A1定格電流 = 6A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = あり本体直径 = 13.8mm全長 = 55mmタグ幅 = 11.2mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mm中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGヒューズ外形寸法 = 13.7 (Dia.) x 55.2mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)6遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ13.7×34.6
  • アースクランプ RS Pro 真鍮製 3 → 35mm2 RS PRO

    アースクランプ RS Pro 真鍮製 3 → 35mm2

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ワイヤCSA:3~35mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番< 426-3148') 426-3148/も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). ; IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 ; 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 ; 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. ; フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 ; 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで材質真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソリッドリンク ヒューズアクセサリ RS PRO

    RS Pro ソリッドリンク ヒューズアクセサリ

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ヒューズタイプ = プルキャップ定格電流 = 32A直径 = 12.7mm長さ = 28.6mmヒューズホルダがソリッドリンクの取り付け用に設計されている場合、 適切なラベル又は識別カラーが付いています。. ソリッドリンク. ヒューズスイッチを回路絶縁器、中立リンク、ショートリンクに変更定格電流(A)32サイズ(mm)Φ12.7×28.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 4Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = ピンク幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)4リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)3リード線無サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)3リード線無サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)5リード線無サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V

    RS PRO
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA940DL-17用] カバー(ツマミなし) エスコ

    [EA940DL-17用] カバー(ツマミなし)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥230税込¥253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DL-32種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
  • [EA940DL-17用]カバー(つまみ付) エスコ

    [EA940DL-17用]カバー(つまみ付)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DL-27種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
  • [EA940DL-17用]カバー(溶断表示付) エスコ

    [EA940DL-17用]カバー(溶断表示付)

    エスコ
    ¥755税込¥831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DL-22種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
  • 5A-200A 銅つめ付ヒューズセット エスコ

    5A-200A 銅つめ付ヒューズセット

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZPセット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)種類銅つめ付ヒューズセット定格電圧(V)250
  • S6065KTP LITTELFUSE

    S6065KTP

    LITTELFUSE
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    サイズ(mm)16×4.78×21.21RoHS指令(10物質対応)対応
  • S4065JTP LITTELFUSE

    S4065JTP

    LITTELFUSE
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    サイズ(mm)16×4.78×21.21RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q6040J7TP LITTELFUSE

    Q6040J7TP

    LITTELFUSE
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    サイズ(mm)16×4.78×21.21RoHS指令(10物質対応)対応
  • CG31.5L LITTELFUSE

    CG31.5L

    LITTELFUSE
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    サイズ(mm)Φ8×6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 178.6764.0001 LITTELFUSE

    178.6764.0001

    LITTELFUSE
    ¥669税込¥736
    1個
    翌々日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 178.6165.0001 LITTELFUSE

    178.6165.0001

    LITTELFUSE
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 157.5701.5351 LITTELFUSE

    157.5701.5351

    LITTELFUSE
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)80DC定格電流(A)35リード線無サイズ(mm)82×20×10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0SPF030.T LITTELFUSE

    0SPF030.T

    LITTELFUSE
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0KLK025.T LITTELFUSE

    0KLK025.T

    LITTELFUSE
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)25遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0KLK005.T LITTELFUSE

    0KLK005.T

    LITTELFUSE
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)5遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0KLK004.T LITTELFUSE

    0KLK004.T

    LITTELFUSE
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)4遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0KLK001.T LITTELFUSE

    0KLK001.T

    LITTELFUSE
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)1遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0FLU011.T LITTELFUSE

    0FLU011.T

    LITTELFUSE
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)11遮断電流(A)20000(@1000AC/DC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0FLQ001.T LITTELFUSE

    0FLQ001.T

    LITTELFUSE
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)10000(@500VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0FHA0001ZXJ LITTELFUSE

    0FHA0001ZXJ

    LITTELFUSE
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)32(最大)定格電流(A)20(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0259.500T LITTELFUSE

    0259.500T

    LITTELFUSE
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線有サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0259.125T LITTELFUSE

    0259.125T

    LITTELFUSE
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.125遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線有サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 00950011XXN LITTELFUSE

    00950011XXN

    LITTELFUSE
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    種類車載ヒューズ定格電流(A)2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線有
  • 00940957XXN LITTELFUSE

    00940957XXN

    LITTELFUSE
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    種類車載ヒューズ定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線有
  • サイリスタプロテクタ SP50-K 三菱電機

    サイリスタプロテクタ SP50-K

    三菱電機
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ヒューズ 三菱電機

    高圧ヒューズ

    三菱電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Legrand 10BS カバープレート legrand

    Legrand 10BS カバープレート

    legrand
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。長さ(mm)92幅(mm)92色白材質(本体)ポリカーボネート取付方式フラッシュマウント奥行(mm)8プレートカバープレートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
  • HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク 富士電機

    HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク

    富士電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷から72日以内出荷
    種類管型ヒューズリード線無

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品