絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
取付方式
遮断電流(A)
ブランド
- BOURNS(82)
- BUSSMANN(53)
- COOPER BUSSMANN(14)
- EATON(イートン)(11)
- legrand(14)
- LITTELFUSE(183)
- MK (ELECTRIC)(8)
- RS PRO(65)
- SCHURTER(12)
- SIEMENS(149)
- Socomec(13)
- WICKMANN(12)
- エスコ(15)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- スターヒューズ(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- リタール(8)
- 冨士端子工業(8)
- 日本製線(29)
- ブランドをもっと見る
BOURNS・BUSSMANN・COOPER BUSSMANN・EATON(イートン)・legrand・LITTELFUSE・MK (ELECTRIC)・RS PRO・SCHURTER・SIEMENS・Socomec・WICKMANN・エスコ・シュナイダーエレクトリック・スターヒューズ・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・リタール・冨士端子工業・日本製線・ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

センタータグヒューズ 定格電流 40A 500V 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷ミニチュア回路ブレーカ 5SY / 5SJ 用の Siemens ニュートラル導体アイソレータは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2946アズワン品番65-8064-95
センタータグヒューズ 定格電流 25A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-1966アズワン品番65-8086-89
センタータグヒューズ 定格電流 80A 1kV 1袋 2個入
SIEMENS¥78,980税込¥86,8781袋(2個)7日以内出荷Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2983アズワン品番65-8066-39
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1セット 2000個入
BUSSMANN¥249,800税込¥274,7801セット(2000個)7日以内出荷Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8298アズワン品番65-8074-40
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 3.8A 1セット 2500個入
BUSSMANN¥149,800税込¥164,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:3.8A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8257アズワン品番65-8073-83
センタータグヒューズ 定格電流 400A 1kV 1袋 2個入
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801袋(2個)7日以内出荷Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:400A●ヒューズサイズ:NH2L●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-3001アズワン品番65-8066-58
センタータグヒューズ 定格電流 100A 690V 1袋 3個入
SIEMENS¥82,980税込¥91,2781袋(3個)7日以内出荷Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2950アズワン品番65-8066-05
100A-500A 銅つめ付ヒューズセット
エスコ¥20,200税込¥22,2201セット翌日出荷可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)
5A-75A 銅つめ付ヒューズセット
エスコ¥9,240税込¥10,1641セット翌日出荷可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用仕様●可溶片鉛合金●低圧電路の過電流保護用セット内容(電流・取付ピッチ・入数):5A・35mm(5本)5A・45mm(5本)10A・45mm(5本)15A・45mm(5本)20A・45mm(5本)30A・45mm(5本)30A・55mm(5本)40A・55mm(5本)50A・55mm(5本)60A・55mm(5本)75A・55mm(5本)定格電圧(V)250
Bopla ジャンクションボックス ポリアミド
BOPLA¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷長さ(mm)98幅(mm)64色グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミド極数4シリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×94×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
Cooper Bussmann スタッド変換キット (バックスタッド)
COOPER BUSSMANN¥25,980税込¥28,5781袋(2個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ = バックスタッド種類ヒューズホルダ
Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET
Bartec¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化PET寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×120×90定格電流(A)21IP等級IP66ターミナル数9危険区域認証ATEX
ABB 壁面取り付け用ブラケット
ABB¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様低電圧絶縁スイッチボード-Geminiシリーズ併用機器IP66 Gemini耐候型エンクロージャIP等級IP66併用可能製品IP66 Gemini耐候型エンクロージャ
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ
COOPER BUSSMANN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC定格電流(A)16遮断電流(A)50000リード線無サイズ(mm)Φ11×36RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2
COOPER BUSSMANN¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)80000リード線無サイズ(mm)Φ17.5×33.5
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.8リード線有
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 400mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.4遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 315mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 315mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.315遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.5×8.1
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA 250V ac
COOPER BUSSMANN¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様定格電流 = 250mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.25遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.5×8.1
Cooper Bussmann ニュートラルリンク 90mm
COOPER BUSSMANN¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様ヒューズタイプ = F2定格電流 = 63A高さ = 90mm幅 = 55mm長さ = 29.1mm中心固定 = 67.9mmシリーズ = ENS種類ヒューズホルダ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63サイズ(mm)29.1×55×90RoHS指令(10物質対応)対応
Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 98 x 64 x 34mm IP65
BOPLA¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷長さ(mm)98幅(mm)64色グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミドシリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×64×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 58 x 64 x 34mm IP65
BOPLA¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷長さ(mm)58幅(mm)64色グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミドシリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×64×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
FUSEHOLDER-OPEN 5X20MM UL94V0 PITCH 22/6
LITTELFUSE¥3,598税込¥3,9581袋(50個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズアダプタキット (アダプタキット)
COOPER BUSSMANN¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ = アダプタキットRoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks フェイスプレート
Molex Premise Networks¥499~税込¥549~1個7日以内出荷仕様Euromodフェースプレート. Euromodソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なフェースプレートです。 シングルギャングフェースプレートには、2つのデータソケットを取り付け可能で、ダブルギャングフェースプレートには、4つのソケットを取り付け可能です。 フェースプレートは、標準のBS1363パットレスに取り付けるように設計されています。 各プレートに固定ねじが付属しています。幅(mm)50色白タイプ(アウトレット)UK StyleRoHS指令(10物質対応)対応
MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM
MK (ELECTRIC)¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック'Logic Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: 'Metalclad Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ長さ(mm)86幅(mm)86色銀材質(本体)アルミニウム取付方式表面実装奥行(mm)38規格BS規格標準仕上マット仕上げIP等級IP20ギャング数1
MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mm
MK (ELECTRIC)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷長さ(mm)203幅(mm)75色グレーシルバー材質(本体)スチール取付方式Flush奥行(mm)35規格BS規格標準アース端子ありIP等級IP20ギャング数3
MK Electric カバープレート
MK (ELECTRIC)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合長さ(mm)86幅(mm)146色白タイプ(アウトレット)Grid Plus取付方式表面実装ギャング数4
MK Electric ギャングプレート
MK (ELECTRIC)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷色グレー材質(本体)金属、プラスチックタイプ(アウトレット)BS 5733取付方式パネル取付プレートフェースプレート