ヒューズその他関連用品 :「ヒューズ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「定格電流(A)」から絞り込む
10(1)
32(1)
種類ヒューズホルダ
取付方式PCB取付
定格電圧(V)600AC/DC
定格電流(A)32(UL)
サイズ(mm)8×7.2×14.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ATO及びMINIヒューズホルダ. Littelfuse ATO / MINI ヒューズホルダは、さまざまな要件に最適です。これらのヒューズホルダは、一般に車載用途に使用されており、切れたヒューズをすばやく簡単に交換できます。
仕様ヒューズタイプ = ブレードヒューズサイズ = ATOヒューズ数 = 1本体材質 = 熱可塑性動作温度範囲 = 最大+130 ℃
取付方式PCB取付
定格電圧(V)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。