3ページ目: 避雷器

FA現場のお役立ち情報
289件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール取付キット 音羽電機工業

    DINレール取付キット

    音羽電機工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    同軸ケーブル用SPDをDINレール(35mm)に取り付けるために必要な部品がそろっています。
    用途同軸ケーブル用SPDをDINレールに取り付けるための組み立て式キット適合同軸ケーブルSPD用
  • KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型) 川口電機製作所

    KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型)

    川口電機製作所
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    KDαシリーズの試験用プラグ。 切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。
    タイプ切分型クリップ
  • KDα-TP2 試験プラグ(モニター型) 川口電機製作所

    KDα-TP2 試験プラグ(モニター型)

    川口電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    KDαシリーズの試験用プラグ。 モニタ型になっている為、回線を断にすることなく試験が可能。
    タイプモニタ型クリップ
  • KDα-8APS-A アレスタセット 川口電機製作所

    KDα-8APS-A アレスタセット

    川口電機製作所
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
  • KD-8015M(360V) アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8015M(360V) アレスタモジュール

    川口電機製作所
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
  • LAN用雷ガード 放流タイプPoE 日辰電機製作所

    LAN用雷ガード 放流タイプPoE

    日辰電機製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    放流タイプ、PoE++ 対応 DIN レール取付可能
    用途Cat.6A・ 10GBASE-T 対応GIGA スクール構想用に 屋外 Wi-Fi アクセスポイントに ネットワークカメラ、レコーダに仕様(耐雷特性)カテゴリC2:8/20μsにて10kA・カテゴリD1:10/350μsにて2kA、(PoE)PoE++、PoE+、PoE適合回線:10GBASE-T (Cat.6A対応)、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×47×90電圧防護レベル(V)700以下
  • LAN(屋外)用SPD 本体+取付部材(オプション)込み 昭電

    LAN(屋外)用SPD 本体+取付部材(オプション)込み

    昭電
    89,980税込98,978
    1セット
    7日以内出荷
    CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
    用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)適合規格JIS C 5381-21保護等級IP66最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
  • 測温抵抗体用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。
    性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • テレメータ用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    テレメータ用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NTT回線を利用したテレメータ設備の専用回線から侵入する雷サージ保護用。 音声帯域信号を利用したコンピュータ用モデムや、テレメータ設備などに適用。 伝送信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 認定番号D04-0355001 JIS対応
    性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)(@最大使用電圧)・線間:20μA以下・線-接地間:10μA以下最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・線間:±1.2・線-接地間:±140保護クラス(Up)・@1kV(100A)線間:±15V線-接地間:±650V・@2kV(1kA)線間:±45V線-接地間:±800V直列抵抗/線(Ω)「内部」8±20%(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:500以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 小容量電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    小容量電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    放電耐量10kA(8/20μs)の高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用AC電源装置の保護、電子機器の電源保護
    電源電圧(V)200/220/240 AC
  • 酸化亜鉛形アレスタ屋内用 音羽電機工業

    酸化亜鉛形アレスタ屋内用

    音羽電機工業
    46,980税込51,678
    1箱(3台)
    4日以内出荷
    内部構造は、各電力会社・JR各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。 屋内専用設計の為、廉価です。小型軽量で、取付及び取扱にも便利。 RoHS規制物質対。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JIS C 4608
    仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別屋内用質量(kg)約1.5放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
  • 酸化亜鉛形アレスタ一般形 音羽電機工業

    酸化亜鉛形アレスタ一般形

    音羽電機工業
    64,980税込71,478
    1箱(3台)
    3日以内出荷
    ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
    付属品避雷器取付金具(X-5)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別一般用質量(kg)約1.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
  • 酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業

    酸化亜鉛形アレスタ

    音羽電機工業
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    高性能酸化亜鉛素子を採用。JIS C 4608 以上の性能。 三極連動式断路機構付き。避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。 コンパクト形。RoHS 規制物質対応。 一般地区用/激雷地区用 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 4608
    仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回、断路機構:定格短時間電流2kA/無電圧開閉性能100回以上/保持力9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約6定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000以上(1000Vメガ)耐振動性能振動敷:16.7Hz、全振幅:3.6mm、振動方向:上下・左右・前後、振動時間:各方向12分(JIS C 0911準拠)放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
  • 雷ガード 日辰電機製作所

    雷ガード

    日辰電機製作所
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    情報通信機器には、商用電源やメタル回線が使用されており、これらの部分に雷サージが侵入すると異常電圧で破損することがあります。 雷ガードは、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
    電圧(サージクランプ・1.2/50・μs4kV)1.5kV/電源線-接地間、電源線間定格電圧(V)100
  • LAN用雷ガード 電源用 日辰電機製作所

    LAN用雷ガード 電源用

    日辰電機製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    電源用の雷ガードです。 信頼性の高いGDTを搭載。LAN用雷ガード(NPL-2001/2002)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT採用による高信頼性設計。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
    付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個質量(g)100電圧(V)(抑圧)電源線-G端子間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて、電源線間:1500以下/コンビネーション波形4kVにて消費電力(W)0.5以下(動作確認用LEDのみ)定格電圧(V)AC125 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82絶縁抵抗(MΩ)電源線-G端子間DC500Vにて50以上
  • 電源回路用SPD MKYS形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MKYS形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
  • 接地間用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    接地間用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 通信用SPD ZP形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD ZP形

    SANKOSHA(サンコーシャ)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • Uリンク SANKOSHA(サンコーシャ)

    Uリンク

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • LAN用SPD本体固定金具 SANKOSHA(サンコーシャ)

    LAN用SPD本体固定金具

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    質量(g)約7
  • 免雷カウントSPD 音羽電機工業

    免雷カウントSPD

    音羽電機工業
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。トラスコ品番449-0061質量(g)300
  • 電源用SPD クラスⅡ 音羽電機工業

    電源用SPD クラスⅡ

    音羽電機工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)約70使用温度範囲(℃)-20~50規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)2~5.5JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
  • 直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ 音羽電機工業

    直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ

    音羽電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下 接地電極間の連接に使用可能 SPD機能表示付き
    仕様一相形使用温度範囲(℃)-40~+60規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品適合電線(mm2)8~22保護等級IP20JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)25
  • 放送回線用SPD 音羽電機工業

    放送回線用SPD

    音羽電機工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    用途スピーカー回路(ハイインピーダンス用)仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4320使用電圧(V)AC110(最大連続)静電容量10pF以下(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)1000、(対地間)1000耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)1kA残留電圧(V)800
  • 低圧用Pバルブ避雷器 音羽電機工業

    低圧用Pバルブ避雷器

    音羽電機工業
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
    用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC110放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs))耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
  • 3線式信号回線用SPD 音羽電機工業

    3線式信号回線用SPD

    音羽電機工業
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷
    2線式、3線式信号回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
    用途一般用5V(2線式、3線式) 2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。付属品電源連続端子質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)350RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3
  • 三相一体形電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    三相一体形電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    並列接続形のため負荷電流を気にせず電気機器に接続可能。 感電防止IP20の安全設計。 万一素子が劣化しても内蔵ヒューズによって過電流から切離します。また、切離したこをモニタランプ(消灯)で示すと同時に外部に異常を知らせます。 JIS C5381-1 クラスⅡ準拠。 CE適合品。
    用途低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせなど。電源電圧240V AC相数単相2線/3線・三相3線警報出力なし放電耐量(kA)20(8/20μs)
  • 示名条片巾狭タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)

    示名条片巾狭タイプ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    クローネ端子に取り付ける示名条片
  • 共用工具(S) SANKOSHA(サンコーシャ)

    共用工具(S)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様●適合導体径:0.40~0.90mm●0.70~1.90mm
  • 10対切分標準PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対切分標準PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本質量(g)約60絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)
  • ZP形通信用SPD用ショートバー SANKOSHA(サンコーシャ)

    ZP形通信用SPD用ショートバー

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
  • 電源用SPD クラスⅡ・Ⅲ LGLシリーズ 音羽電機工業

    電源用SPD クラスⅡ・Ⅲ LGLシリーズ

    音羽電機工業
    8,298税込9,128
    1個
    11日以内出荷
  • AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]

    AT雷探知器

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    最大約40km先の雷を探知!持ち運び便利な雷探知機!。最大40km先の雷を探知し、警告音とライトで危険をお知らせするAT雷探知器です。屋外活動やアウトドア、キャンプ、スポーツ観戦など、様々なシーンで雷の危険を素早くキャッチしてくれます。単4電池2本で動作し、USB Type-C給電にも対応したコンパクト設計で、手軽に持ち運びやすいのが特長です。距離に応じて音とライトで警告するので、安全対策としてアウトドア活動をしっかりサポートします。
    セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)54.5×84×15.5
  • クラス2サージアレスタ フエニックス・コンタクト

    クラス2サージアレスタ

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    クラス2サージアレスタ、非プラグ式サージ保護機器、0.5 HP/極、中性線と接地線を分離した三相電源供給システムに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、光学式状態監視機能を備えたDINレール用。
    番号1326571RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック

    雷検知器(携帯型)

    エムケー・サイエンティフィック
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。音とバイブレーションによる警告機能を備えています。単3電池2本で最大80時間の動作を実現します。カラビナストラップが付属しています。
    付属品カラビナストラップ寸法(mm)31×53×113質量(g)133電源単3電池×2機能落雷郷里画面表示 落雷推移画面表示 距離km/mile切替 自動停止等電池寿命(時間)80探知能力38~64/19~38/9~19/0~9km画面仕様グラフィックカラーアラームLED点滅 電子音 バイブレーション
  • 雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック

    雷検知器(携帯型)

    エムケー・サイエンティフィック
    72,980税込80,278
    1個
    30日以内出荷
    最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。熱中症リスクのモニタリングも可能です。音とバイブレーションによる警告機能を備え、単3電池2本で最大80時間の動作を実現します。カラビナストラップが付属しています。
    付属品カラビナストラップ寸法(mm)31×53×113質量(g)133電源単3電池×2機能落雷郷里画面表示 落雷推移画面表示 ヒートインデックス表示 距離km/mile切替 自動停止等電池寿命(時間)80探知能力38~64/19~38/9~19/0~9km画面仕様グラフィックカラーアラームLED点滅 電子音 バイブレーション
  • 雷検知器(携帯型) エムケー・サイエンティフィック

    雷検知器(携帯型)

    エムケー・サイエンティフィック
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    最大約64km離れた場所から雷を検知し、接近をお知らせします。雷が発生すると警報音が鳴り、雷の距離に対応するLEDライトが点灯します。ベルトループに装着可能なクリップ付です。単4電池2本で約100時間動作します。
    寸法(mm)70×50×30質量(g)75電源単4電池×3電池寿命(時間)約100探知能力38~64/19~38/9~19/0~9kmアラームLED点滅 電子音
  • 住宅用分電盤専用避雷器 テンパール工業

    住宅用分電盤専用避雷器

    テンパール工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    パールテクト住宅用分電盤専用です。分岐回路の右下1回路分のスペースに設置します。屋外から引き込まれている低圧電源線から、侵入する雷サージに対して有効です。
    仕様避雷器型式LA-1A種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1パールテクト住宅用分電盤専用です。名称機能付設置方法分岐回路の右下1回路分のスペースに設置します。適合回路1Φ3W AC110/220V最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下公称放電電流(A)5k(8/20μs)
  • 雷メモリ(接点付き、CT型) 音羽電機工業

    雷メモリ(接点付き、CT型)

    音羽電機工業
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示 SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。小型で軽量。取り付けが容易 CT部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。サージ電流検知時に接点を出力(オープンコレクタ出力)。操作が容易。RoHS規制物質対応
    出力接点CT型(接点出力付き)適応太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、
  • 3.3kV, 6.6kV屋内用避雷器 音羽電機工業

    3.3kV, 6.6kV屋内用避雷器

    音羽電機工業
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    優れた保護性能 内部構造は、各電力会社、JR 各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。屋内専用設計のため廉価。小型軽量て?、取り付け及ひ?取り扱いが容易。RoHS規制物質対応
    種別屋内用定格電圧(kV)4.2用公称放電電流(A)2500

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

避雷器