6ページ目: 避雷器

FA現場のお役立ち情報
289件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100L取付金物(VB) 川口電機製作所

    100L取付金物(VB)

    川口電機製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズの取付金物。 100回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
  • KD-8030M アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8030M アレスタモジュール

    川口電機製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    KDSW31及び32試験引込用コード用のジャック付きモジュール。 アレスタ機能付き。
  • KD-8023M アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8023M アレスタモジュール

    川口電機製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
  • KD-8022M アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8022M アレスタモジュール

    川口電機製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
    直流抵抗0.2Ω以下(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:90・1.2/50μs、2kV:170・最大連続使用電圧:DC30
  • KD-8010P アレスタパネル 川口電機製作所

    KD-8010P アレスタパネル

    川口電機製作所
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    KD-8000シリーズの10回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
  • KD-8050P アレスタパネル 川口電機製作所

    KD-8050P アレスタパネル

    川口電機製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズの50回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
  • KD-8000P アレスタパネル 川口電機製作所

    KD-8000P アレスタパネル

    川口電機製作所
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズの100回線パネル。 結線方法は外線、機器側ともにワイヤラッピング方式でマルチ接続が可能。
  • フル2線 信号線雷サージ防護ユニット Panasonic(パナソニック)

    フル2線 信号線雷サージ防護ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    用途分電盤用
  • 180mm マルチリムーバー エスコ

    180mm マルチリムーバー

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)約35全長(mm)180質量(g)22
  • 180mm [ESD]マルチリムーバー(ステンレス刃付) エスコ

    180mm [ESD]マルチリムーバー(ステンレス刃付)

    エスコ
    ¥3,440税込¥3,784
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)約35全長(mm)180質量(g)22表面抵抗値(Ω)約1000000000
  • LAN(屋外)用SPD 本体のみ 昭電

    LAN(屋外)用SPD 本体のみ

    昭電
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    7日以内出荷
    CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
    用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。質量(g)約521定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120)適合規格JIS C 5381-21保護等級IP66最大使用電圧(V)DC60最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
  • SPD専用テスター エムティティ

    SPD専用テスター

    エムティティ
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、信号用SPD MLP型避雷器、および電源用SPD MLP-D24、MLP-D48の劣化診断用LEDに電源を供給するための装置です。
    用途劣化診断用テスター
  • 電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V) エムティティ

    電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V)

    エムティティ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
    用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 100V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約215構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
  • 電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V) エムティティ

    電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V)

    エムティティ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
    用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
  • 信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC) エムティティ

    信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)

    エムティティ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
    用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
  • マルチエム・レスタ MG(旧エム・システム技研)

    マルチエム・レスタ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    雷サージからコンピュータやシーケンサのON-OFF出力に用いられる半導体スイッチを保護。 マイナスコモンとプラスコモンの両信号に対応。チャネル間非絶縁のアナログ信号に対応。 8点の信号が接続できる端子台構造なので多点モジュールを省スペースで保護。 モニタランプにより信号入力された各チャネルの劣化状態を判別可能。 入力されたON-OFF信号で高輝度LEDを発光させるので外部電源や内蔵電池が不要。 JIS対応
    コモン仕様マイナスコモン(NPN方式用)点数8点
  • テレメータ用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    テレメータ用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    NTT専用回線帯域品目3.4kHz信号および同等の私設回線の雷サージ保護用。 私設線では状態表示機能も選択可能。放電耐量20kA(8/20μs)の超高耐量形。 DINレール取付可能。 JIS C5381-21カテゴリC1、C2 準拠
    電源電圧(V)24 DC
  • 計装標準信号用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    計装標準信号用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 シールド端子付。断路スイッチ兼用交換ヒューズ付(オプション)。 本質安全防爆に対応。 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
    仕様【シールド端子】(対信号)フローティング、(対接地)フローティング電源電圧(V)24 DCヒューズ防爆認定
  • パルス信号用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    パルス信号用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm 幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 シールド端子付。2点のパルス信号が接続可能。 本質安全防爆に対応。
    仕様【シールド端子】(対信号)フローティング、(対接地)フローティングコモン仕様マイナスコモン
  • 小容量DC電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    小容量DC電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    22日以内出荷
    放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。 僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。 複合形保護回路による優れた保護性能。 便利なDINレール取付、DINレール接地。 モニタランプ付。 アプリケーション例・・・小容量の制御用DC電源装置の保護、電子機器の電源保護
    電源電圧(V)24 DC
  • 並列接続形電源用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    並列接続形電源用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    4日以内出荷
    電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。 電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。 並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。 放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。 放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。 エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。 万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。 また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。 電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。 JIS C 5381-1 準拠 アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ
    仕様●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ)性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅡ、IEC 61643-1 Class Ⅱ取付DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。)質量(g)約100使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造表示点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動))接続方式・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m)電源電圧(V)220 AC保護等級IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合)応答時間20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)ライン-警報出力間 100以上/500V DC漏れ電流(mA)1以下最小適合負荷5V DC 1mA警報出力感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点)定格負荷250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷)最大使用電圧(V)AC320動作開始電圧(V)min460(波高値)放電耐量(kA)20×2回(8/20μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)5キー電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別適合電線サイズ・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14~1.5mm2、剥離長 7mm制限電圧(V)max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」安全機能感熱切離し回路内蔵耐電圧(V/min)ライン-警報出力間 2000AC使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 屋外ケーシング MG(旧エム・システム技研)

    屋外ケーシング

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    避雷器、信号変換器、警報設定器等を、露天環境に設置する場合に利用
    付属コードステンレス、ケーブル孔3ヶ口
  • 酸化亜鉛形アレスタ重耐塩形 音羽電機工業

    酸化亜鉛形アレスタ重耐塩形

    音羽電機工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(3台)
    3日以内出荷
    碍管構造がダブルスカートになっているため、汚損の進行が少なく、ほとんど漏れ電流が流れません。 汚損時でも、放電とくせに影響がほとんどありません。 ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 塩害・塵埃・多湿地区に使用 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
    付属品避雷器取付金具(X-5)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別重多塩用質量(kg)約4.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
  • 酸化亜鉛形アレスタ耐塩用 音羽電機工業

    酸化亜鉛形アレスタ耐塩用

    音羽電機工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(3台)
    6日以内出荷
    ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。 苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
    付属品避雷器取付金具(X-5)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別多塩用質量(kg)約2.7使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
  • Ethernet用避雷器 DT フエニックス・コンタクト

    Ethernet用避雷器 DT

    フエニックス・コンタクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。 実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。
    用途Ethernetネットワークでの雷対策適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at)取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地)外形寸法(mm)25×63×103規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listedコネクタ(通信)Rj45雷サージ電流耐量(kA)1最大放電電流(8/20μs)(kA)10
  • SMAER SPD用モニタ SANKOSHA(サンコーシャ)

    SMAER SPD用モニタ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    7日以内出荷
    本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。 また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。
    取付DINレール(幅35mm)使用温度(℃)-20~+60保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)保管温度(℃)-20~+60使用場所機器室および器具箱内使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
  • 電源回路用SPD SMART SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD SMART SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
  • 電源回路用SPD MZS形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MZS形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 電源回路用SPD MZG-200 シリーズ SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MZG-200 シリーズ

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    7日以内出荷
  • 電源回路用SPD MZE形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MZE形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10適用電線断面積(mm2)2~5.5出力機能(劣化接点)無
  • 電源回路用SPD MZCR形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MZCR形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷
  • 電源回路用SPD MZCRW-200形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD MZCRW-200形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
  • 電源回路用SPD AV-201形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD AV-201形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)寸法(mm)W84×D23×H64質量(g)約100最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
  • 通信用SPD ZPW-NM形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD ZPW-NM形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷
  • 太陽光発電システム用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    太陽光発電システム用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 航空障害灯 SANKOSHA(サンコーシャ)

    航空障害灯

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    7日以内出荷
  • 通信用SPD SMART SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD SMART SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
  • 通信用SPD CLP形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    通信用SPD CLP形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • サンアース(接地抵抗低減材) SANKOSHA(サンコーシャ)

    サンアース(接地抵抗低減材)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(25kg)
    欠品中
  • 直撃雷用SPD ギャップ式 クラスⅠ アースカプラ 音羽電機工業

    直撃雷用SPD ギャップ式 クラスⅠ アースカプラ

    音羽電機工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)約240取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP20接続可能電線(mm2)より線~35、単線~50JISクラスクラスI(JIS C 5381-11)対応出力端子接点動作:b接点(正常時:ON、劣化時、OFF)電圧防護レベル(V)1500以下耐インパルス(10/350μs):100kA最大連続使用電圧(V)255AC(50/60Hz)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

避雷器