絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業(106)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(66)
- 川口電機製作所(49)
- 昭電(20)
- MG(旧エム・システム技研)(18)
- 日辰電機製作所(7)
- エムティティ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- エムケー・サイエンティフィック(3)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(1)
- 内外電機(1)
- テンパール工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 河村電器産業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- シナジー(1)
- DANNO(ダンノ)(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

直撃雷用SPD一相形50KA
音羽電機工業¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用使用温度範囲(℃)-40~60適合電線(mm2)8~22保護等級【外郭】IP20動作開始電圧(V)900以上公称放電電流(8/20μs)(kA)50(In(対地間))電圧防護レベル(V)2500以下耐インパルス電流(kA)50/(10/350μs)Iimp最大連続使用電圧(V)AC510(50/60Hz)
アレスタ10制御電源ユニット
音羽電機工業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用適合制御電源回路用定格電流(mA)3000電圧防護レベル(V)540以下(対地間)RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC40
雷メモリ
音羽電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線取付M5またはM6ねじ、結束バンド電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)記録媒体内部メモリ出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)極性正・負(動作/ただし判別しない)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大99件
直撃雷用SPD一相形50KA
音羽電機工業¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 接地電極間の連接に使用可能 プラグインタイプSPD本体のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 SPD機能表示付き劣化時機能表示突出 取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0~●5N・m) RoHS規制物質対応用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス電流(kA)50(limp)最大連続使用電圧(V)250
免雷ブレーカSPD劣化接点有
音羽電機工業¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能 大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。 SPD部のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ) ・SPD機能表示付き ・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ) RoHS規制物質対応用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用使用温度範囲(℃)-5~40適合電線(mm2)8~22取付け方法ネジ取り付け出力端子【劣化接点】ありRoHS指令(10物質対応)対応
接点付同軸ケーブル用SPD
音羽電機工業¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)コネクタN型電圧防護レベル(V)1500以下RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)適合伝送帯域DC~2.0GHz許容電力(W)200(最大)VSWRDC~2.0GHz耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC430
電源制御ユニット
音羽電機工業¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給。 SPD機能表示と連動し接点出力(対応機種使用時)交換時期をお知らせすることにより、点検が容易。 プラグインタイプ(点検・交換容易)。 RoHS規制物質対応。用途SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給し、SPD機能表示と連動し接点出力、交換時期をお知らせします仕様【SPD取付可能台数】50台(アレスタ10多回線用SPDのSPDユニットは30台)出力5VDC入力100V~200V AC 50/60Hz最大消費電力(W)4取付け方法DINレール取付または、M4ネジ取付端子構造M3.5ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作接点c接点(30V DC 1A)SPD機能表示LEDが点滅または点灯すると動作
KD-8001P-J アレスタパネル
川口電機製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷KD-8000シリーズの1回線パネル。 結線方法はネジ端子接続でマルチ接続が可能。幅(mm)40.5高さ(mm)31質量(g)約90取付高(mm)42種類1回線奥行(m)43.6(パネル単体)、80.6(モジュール装着時)
KD-8015MR(380V) アレスタモジュール
川口電機製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。 国土交通省公共建築工事標準仕様書H28年版適合品。
KD10AM-Pアレスタモジュール
川口電機製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
KD10AM-Hアレスタモジュール
川口電機製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
ACK-04AF フィルタ付電源用アレスタ(12A)
川口電機製作所¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷AC電源用のアレスタ。 AC電源に誘導した衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。 また、充電器・家電製品(インバータ)などから発生したノイズを低減し通信速度の低下を抑止します。
KDα-64APS-P アレスタセット
川口電機製作所¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷KDαシリーズの64回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
KD-8015MR アレスタモジュール
川口電機製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。仕様●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型)直流抵抗3.5~7Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120
KD10-AM-A アレスタモジュール
川口電機製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
KD10-TSS 試験弾器セット 50回線
川口電機製作所¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷KD10シリーズの50回線試験弾器。 アレスタモジュールを挿入することで保安器として使用できます。
KDα-UT1 結線工具
川口電機製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。 工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。適合機種KDαシリーズ
KDα-8APS-ASM アレスタサブモジュール
川口電機製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。 取付には別途ベースユニットが必要。
KDα-64APS-A アレスタセット
川口電機製作所¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷KDαシリーズの64回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
KD-8111D アレスタモジュール
川口電機製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 デジタル回線を保護するアレスタモジュール。仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗2.3±0.7Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
KD-8110D アレスタモジュール
川口電機製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 デジタル回線を保護するアレスタモジュール。仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗17±0.5Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:500A電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:200・1.2/50μs、2kV:220V(1kV)(Up)・最大連続使用電圧:DC120
258W-TS 200号試験弾器(100回線)
川口電機製作所¥71,980税込¥79,1781個6日以内出荷加入者ケーブル及び局内機器等の成端用100回線試験弾器。 結線方式はラッピングでマルチ接続が可能。付属品・示名条片 14-A×1個・プロテクター×1個・本体取付ネジ×4個仕様●収容回線数:100回線絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
254-TS 200号試験弾器(50回線)
川口電機製作所¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷加入者ケーブル及び局内機器等の成端用50回線試験弾器。 結線方式は半田でマルチ接続が可能。付属品・示名条片 14-A×1個・本体取付ネジ×2個仕様●収容回線数:50回線絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V印加)
ACK-03 電源用アレスタ(10A用)
川口電機製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷AC電源用アレスタ。 AC電源に入ってくる衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。仕様●収容回線数:2回線使用方法ACKのアース端子(E)にアース線を接続します。(E端子は必ず接地して下さい。)接地抵抗:E端子(10Ω以下)寸法(mm)92×48×165電流容量(A)(トータル)10
アレスタモジュール引抜工具
川口電機製作所¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷KD-8000シリーズのアレスターモジュール引抜工具。 パネルへ挿入したモジュールを引抜く場合に使用します。適合機種KD-8000












































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)