絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業(106)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(66)
- 川口電機製作所(49)
- 昭電(20)
- MG(旧エム・システム技研)(18)
- 日辰電機製作所(7)
- エムティティ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- エムケー・サイエンティフィック(3)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(1)
- 内外電機(1)
- テンパール工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 河村電器産業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- シナジー(1)
- DANNO(ダンノ)(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

電話端子台用SPDプラグ
音羽電機工業¥7,198税込¥7,9181個当日出荷用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。仕様SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ使用電圧(V)(最大連続)DC170最大負荷電流(mA)120電圧防護レベル(V)(線間)350以下、(対地間)500以下耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA残留電圧(V)100以下直列抵抗/線(Ω)9.5
大電流信号回線用SPD
音羽電機工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷用途大電流信号用、接点信号用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4338使用電圧(V)DC36.5(最大連続)最大負荷電流(mA)1000周波数(MHz)伝送DC~500(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)80、(対地間)400耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA残留電圧(V)60直列抵抗/線(Ω)0.5
SL-GVJシリーズ
音羽電機工業¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から15日以内出荷仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ最大負荷電流(mA)100耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA直列抵抗/線(Ω)9.1
鳥害対策用LAコネクタ ST-Dシリーズ
音羽電機工業¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷鳥害特有の地絡・短絡事故を防止 避雷器上部の隙間充電部に鳥の巣作りに使う針金が接触する事故を防ぎます。適合GL-6R,MPGLS-B6D
接点付同軸ケーブル用SPD
音羽電機工業¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応コネクタF型コネクタ プラグージャック電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
酸化亜鉛形アレスタ
音羽電機工業¥649,800~税込¥714,780~1個61日以内出荷から101日以内出荷優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。制限電圧が低く保護能力が高い
断路機構付き避雷器
音羽電機工業¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品。JIS C 4608。1. 高性能酸化亜鉛素子を採用:JIS C 4608 以上の性能。2. 三極連動式断路機構付き:避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。3. コンパクト形用途一般地区用/激雷地区用仕様断路機構 定格短時間電流:2kA、無電圧開閉性能:100回以上、保持力:9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約7.5定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000耐振動性能JIS C 0911準拠(振動敷:16.7Hz/全振幅:3.6mm/振動方向:上下、左右、前後/振動時間:各方向12分)公称電圧(kV)6.6放電耐量(A)雷インパルス大電流(4/10μs):65k 2回[20k 2回]、雷インパルス大電流特別(4/10μs):65k 2回[65k 2回]、方形波インパルス電流(2ms):150 18回[150 18回]定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)5000放電開始電圧(kV)商用周波:13.9以上、雷インパルス:標準 30以下[33以下]、0.5μs 33以下[38以下]制限電圧(kV)30以下[30以下]耐雷サージ動作責務(8/20μs):同極性・逆極性各5回雷インパルス耐電圧(KV)60(碍管部のみ)商用周波耐電圧(kV)22(碍管部のみ)
端子板・付属
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。 両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。質量(g)約180材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子構造両側ねじ/10列/2段端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
端子板・付属
SANKOSHA(サンコーシャ)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から6日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
PFロット棒
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から7日以内出荷クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットですセット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
8対切分標準PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)使用場所屋内被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から6日以内出荷8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)端子対数8対
10対接続標準モジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6
10対切分心線変換PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
KDα-8APS-PSM アレスタサブモジュール
川口電機製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器モジュール。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。 取付には別途ベースユニットが必要。
KDα-8APS-P アレスタセット
川口電機製作所¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷KDαシリーズの8回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
誘導雷サージ防止器
azbil(旧:山武)¥32,980税込¥36,2781個22日以内出荷材質ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部)取付DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め質量(g)約240消費電力(W)2以下定格電源電圧AC100/110V(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+60耐衝撃性490m/s2以下耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz)標準取付姿勢垂直あるいは水平取付











![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)