絞り込み
ブランド
- エナジーサポート(43)
- 三菱電機(35)
- 日東工業(20)
- テンパール工業(20)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 富士電機(12)
- エスコ(9)
- 河村電器産業(7)
- 東芝ライテック(3)
- ホシモト(2)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- 内外電機(1)
- 日立産機システム(1)
- 未来工業(1)
- 三桂製作所(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
4ページ目: 漏電遮断器その他関連用品
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
埋込形フラッシュプレート
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
屋内用カットアウト
エナジーサポート¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください用途屋内用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50
制御装置ケース 無方向性
エナジーサポート¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷無方向性表記。DGCL-R3-S用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き材質SUS
制御装置ケース 方向性
エナジーサポート¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷VTLA内蔵方向性表記。DGCL-R3-SV用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き材質SUS
中断端子箱
エナジーサポート¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷制御線延長時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き材質SUS適合電線(mm2)1.25接続可能電線(mm2)2端子M3.5端子数12端子
リミットスイッチ PFS201・205用
エナジーサポート¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷LBSに後付け可能。LBS開放時動作する1C接点用途PFS-201/205シリーズ用、引外しコイル用、入切表示/状態表示用
ヒューズホルダー 100A用
エナジーサポート¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です用途PC-7-100/PC-7S-100用
トリップコイル
エナジーサポート¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷LBSに後付け可能。外部機器出力によりLBSを自動開放したい時に最適用途PFS-201/205シリーズ用定格電圧(V)AC100(連続定格)/DC100(瞬時定格)励磁電流(A)動作瞬時約4
PC-6用操作棒
エナジーサポート¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷から7日以内出荷PC-6/HPCシリーズ用。LBSにも使用可能試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
PC-6用 テンションF
エナジーサポート¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-7用動作特性速動形爪部有
LBS取付板
エナジーサポート¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷既設LBSからの取替施工時に活用でき施工時間が短縮できます適合寸法(mm)1:H275×W500、2:H270×W460、3:H335×W390、4:H66×W447
低圧遮断器 NF100-HRU
三菱電機¥90,980税込¥100,0781個4日以内出荷付属品端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.8(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)]フレーム100A別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)UL 489 CSA C22.2 No.5定格電圧:AC480V-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:500V-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)過電流引きはずし方式完全電磁トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
補助スイッチ
三菱電機¥6,498税込¥7,1481個欠品中質量(kg)0.05接点構成1c接続端子ねじM3.5外形寸法a(mm)9外形寸法b(mm)92外形寸法c(mm)44外形寸法ca(mm)70端子位置負荷側接点容量(A)AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6
警報スイッチ
三菱電機¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷質量(kg)0.05接点構成1c接続端子ねじM3.5外形寸法a(mm)9外形寸法b(mm)92外形寸法c(mm)44外形寸法ca(mm)70端子位置負荷側接点容量(A)AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6
単相専用ケースブレーカー 防雨型 小型BOX
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個32日以内出荷材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(mm)H220×W161×D92定格電流(A)30設置場所屋外用(防雨形・IP43)形名E型(防雨形)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 1.5kAフレーム(AF)30収納機器小形漏電ブレーカBJS3032N(2個)漏電感度電流(mA)30
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品