絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 69×40×42.7(1)
- 75×80×57(1)
- 81×50×40.5(1)
- 90×42.5×70(1)
- 105×90×53(1)
- 110×42.5×90(1)
- 120×90×44.5(1)
- 120×120×100(1)
- 125×80×57(1)
- 143×22×29.5(1)
- 175×95×57(1)
- 185×120×69(1)
- 200×160×100(1)
- 225×95×57(1)
- 240×86×155.6(1)
- 250×100×160(1)
ブランド
- 東洋技研(4)
- 三桂製作所(3)
- パトライト(PATLITE)(1)
材質
- アルミ(3)
- 樹脂(4)
色
-(1)
その他(1)
グレー(1)
ベージュ(1)
保護等級
- IP67
- IP65(2)
- IP66(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
120×90×44.5(1)
120×120×100(1)
125×80×57(1)
143×22×29.5(1)
175×95×57(1)
185×120×69(1)
200×160×100(1)
225×95×57(1)
240×86×155.6(1)
250×100×160(1)

BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)
東洋技研(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
防水中継端子ボックス
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15端子ねじM3(0.6~0.9N・m)適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%RH
中継ボックス
東洋技研¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!仕様レール取付:不可幅(mm)240.0高さ(mm)86.0材質(本体)PBT質量(g)1115タイプフタ低極数36奥行(mm)155.6保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.0×86.0×155.6色(フタ)不透明相対湿度45%~85%材質(フタ)PBT端子台内蔵(36極)周囲温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応取込口無しレール取付不可
中継BOX
東洋技研¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!幅(mm)143高さ(mm)22質量(g)64極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.0×22.0×29.5端子台有電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付可
端子台付ボックス
三桂製作所¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90寸法d(mm)24.0定格電圧(V)AC/DC250寸法a(mm)5.8寸法e(mm)11.9端子ねじM3×8L±適合電線(mm2)より線1.25以下寸法b(mm)1.2保護等級IP67準拠規格JISC 2811絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)締付トルク(N・m)1.2寸法c(mm)7.0寸法g(mm)22.2寸法f(mm)29.3耐電圧(V/min)2000定格消費電流(A)15
端子ボックス
三桂製作所¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)100.0保護等級IP67寸法G(mm)93.5材質(フタ)ステンレス鋼














![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)