絞り込み
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • エスコ(12)
  • 東洋技研(6)
  • 三桂製作所(4)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 日動電工(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
材質
  • 樹脂(1)
保護等級
  • IP67(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
  • 防水中継端子ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継端子ボックス

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
    用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15端子ねじM3(0.6~0.9N・m)適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%RH
中継ボックス