絞り込み
ブランド
- 横河
- 三菱電機(29)
- HIOKI(日置電機)(11)
- 大崎電気工業(11)
- 渡辺電機工業(10)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- テンパール工業(4)
- 河村電器産業(3)
- ユーアールディ(1)

電力測定器 CW500電源品質アナライザ Bluetooth付き
横河¥274,999税込¥302,4991台29日以内出荷電力測定を簡単操作で実現可能です。電源異常を的確に補足します。一定周期で測定項目を記録可能です。電流計測には専用の電流クランププローブが必要です。装置の消費電力を連続して計測可能です。解析用ソフトウェアを使用すれば温室効果ガスの計算出力も可能となります。付属品98078電圧用測定コード、USBケーブル、電源コード、93046キャリングバッグトラスコ品番709-4096幅(mm)120高さ(mm)175奥行(mm)68電圧(V)【設定範囲】600/1000測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質