絞り込み
静電容量
- 0.01μF(3)
- 0.022μF(2)
- 0.047μF(2)
- 0.1μF(5)
- 4.7μF(2)
- 10pF(4)
- 10μF(2)
- 16pF(3)
- 22pF(2)
- 100pF(2)
- 150pF(3)
- 220pF(2)
- 270pF(2)
- 390pF(2)
- 680pF(3)
- 1000pF(4)
- 2200pF(2)
- 3300pF(2)
- 4700pF(2)
- 22000pF(2)
- 静電容量をもっと見る
ブランド
エコロジープロダクト
「静電容量」から絞り込む

積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%)
Asian Brand¥9税込¥101個当日出荷直径(Φmm)5.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)100
セラミックコンデンサ(50V/3300pF/±10%)
Asian Brand¥4税込¥41個3日以内出荷直径(Φmm)4.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)3.3
セラミックコンデンサ(50V/100pF/±10%)
Asian Brand¥4税込¥41個3日以内出荷直径(Φmm)4.6定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)3.2許容差±10%温度係数SLRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(pF)100
セラミックコンデンサ(リード) 50V 390pF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125定格電圧(V)50dc温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃静電容量390pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離の温度特性(℃)-55~125
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μF
MURATA(村田製作所)¥70税込¥771個当日出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)5.5以下定格電圧(V)DC50寸法T(mm)3.15以下寸法W(mm)4.0以下寸法W1(mm)6静電容量0.68μF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ±0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ±0.8
セラミックコンデンサ(50V/33pF/±10%)
Asian Brand¥4税込¥41個3日以内出荷直径(Φmm)4.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(pF)33
セラミックコンデンサ(50V/15pF/±10%)
Asian Brand¥4税込¥41個3日以内出荷直径(Φmm)4.7定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)2.54本体厚さ(mm)2.2許容差±10%温度係数NP0RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=2.54mm静電容量(pF)15
セラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%)
Asian Brand¥4税込¥41個3日以内出荷定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5許容差±10%温度係数Y5PRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5mm静電容量(pF)330![積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588585-251222-02.jpg)
積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF
GB[制御機器]¥44税込¥481個3日以内出荷バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)2.2
セラミックコンデンサ(リード) 50V 4pF
MURATA(村田製作所)¥129税込¥1421個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量4.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 18pF
MURATA(村田製作所)¥60税込¥661個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量18pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF
MURATA(村田製作所)¥46税込¥511個3日以内出荷仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量22000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(50V/4700pF/±10%)
Asian Brand¥4税込¥41個4日以内出荷直径(Φmm)4.7定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)2.54本体厚さ(mm)2.2許容差±20%係数温度範囲/Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=2.54mm静電容量(nF)4.7![積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 4.7μF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588601-251222-02.jpg)
積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 4.7μF
GB[制御機器]¥44税込¥481個3日以内出荷バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。温度特性はY5V(-30~85℃、+22~-82%、25℃基準)です。定格電圧(V)50温度特性Y5V容量許容差(%)±20リードピッチ(mm)5静電容量(μF)4.7
セラミックコンデンサ 47pF
KEMET¥70税込¥771個3日以内出荷ピッチ【リード】0.1in (2.54mm)定格電圧(V)200静電容量47pF温度特性C0G、NP0RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5
セラミックコンデンサ(リード) 50V 820pF
MURATA(村田製作所)¥53税込¥581個3日以内出荷ムラタのRDE型は国内メーカー製積層セラミックコンデンサーの定番です。温度特性はCHで時定数やフィルター定数に使われる温度変化の小さいタイプです。 (セラミックコンデンサーは外見や容量は同じでも型番によって温度特性が違うのでご注意ください。)定格電圧(V)50dc温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃静電容量820pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離の温度特性(℃)-55~125
セラミックコンデンサ(リード) 50V 680pF
MURATA(村田製作所)¥60税込¥661個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量680pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 560pF
MURATA(村田製作所)¥39税込¥431個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)8静電容量560pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8















![半固定コンデンサ 30pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911355-251222-02.jpg)
![半固定コンデンサ 20pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911346-251222-02.jpg)






![積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 2.2μF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588585-251222-02.jpg)
![積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 10μF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588610-251222-02.jpg)





![半固定コンデンサ 60pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911380-251222-02.jpg)
![半固定コンデンサ 50pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911371-251222-02.jpg)








![積層セラミックコンデンサ(リード) 50V 4.7μF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588601-251222-02.jpg)