2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「静電容量」から絞り込む
0.01μF(2)
0.012μF(2)
0.015μF(2)
0.018μF(2)
0.022μF(2)
0.068μF(2)
0.1μF(2)
0.15μF(2)
0.22μF(2)
4.7μF(3)
静電容量をもっと見る
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)10.3 寸法(mm)5.8×8.4×10.3 高さ(mm)8.4 奥行(mm)5.8 電圧(V)250dc シリーズECQE(F) 許容差±5% 静電容量100nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)7.5
1袋(25個)
829 税込912
翌々日出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.1 高さ(mm)2.1 奥行(mm)2.5 電圧(V)16dc シリーズECHU(X) 許容差±5% 静電容量100nF 温度特性PPS RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M) 抑制クラスX
1袋(10個)
789 税込868
欠品中

『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります