絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • ハーティング(78)
  • RS PRO(31)
  • AMPHENOL(21)
  • omron(オムロン)(12)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(10)
  • LEMO(10)
  • SWITCHCRAFT(7)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • Rosenberger(4)
  • COAX Connectors(4)
  • ワイドミュラー(3)
  • EPIC(3)
  • HUBER & SUHNER(3)
  • Entrelec(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 3M(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

基板用コネクタ :「b10」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
529税込582
1袋(10個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズJST(日本圧着端子製造)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズJST(日本圧着端子製造)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 10極 JST(日本圧着端子製造)EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 10極JST(日本圧着端子製造)
69税込76
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:10極アズワン品番68-2055-63
JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
739税込813
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型10極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型10極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.5定格50V-1Aコネクタ形状ベース付ピン/トップ型ピン数(ピン)10極適合電線AWG32~AWG26関連資料(0.47MB)
JST 基板ヘッダ, 10極, 2列, 垂直, 電線対基板 2mm PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, 2列, 垂直, 電線対基板 2mm PUDシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = PUDピッチ = 2mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcJST 2.0 mm PUDシリーズ基板ヘッダコネクタ. PUDシリーズ2.0 mmピッチ電線対基板ヘッダコネクタは、低挿入力を特長とし、コンパクトな高密度2列設計です。非常に振動の多い環境においても、安定した接触性能を発揮します。 このPUD 2.0 mm基板ヘッダコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るロック機構を備えています。基板配置ボス付き又は無し(BxxB-PUDSS = ボスなし、BxxB-PUDSS-1 = ボス付き)の垂直取り付け方向スルーホール取り付け、又は取り付けボス付きのライトアングル取り付け方向があります。 表面実装バージョンもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型10極 JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型10極JST(日本圧着端子製造)
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:10極アズワン品番68-2055-65
JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 1.5mm ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 1.5mm ZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = ZHピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dcUL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ピギーバック端子 ABB FIFDシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造)圧着ピギーバック端子 ABB FIFDシリーズ 絶縁JST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズJST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = PADシリーズ番号 = B10Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcPADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズJST(日本圧着端子製造)
29,980税込32,978
1袋(400個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ヘッダ PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PUDシリーズJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
JST 基板接続用ヘッダ ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ ZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
47,980税込52,778
1箱(1000個)ほか
7日以内出荷
JST 基板ヘッダ, 10極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, ストレート, 電線対基板 1.25mm GHシリーズJST(日本圧着端子製造)
719税込791
1袋(5個)
欠品中
仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 10ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 1A基板コネクタSHベース
JST 基板ヘッダ, 10極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, ライトアングル, 電線対基板 1.25mm GHシリーズJST(日本圧着端子製造)
3,698税込4,068
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = GHピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 10ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc1.25 mm電線対基板GHシリーズサイドエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTサイドエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 10極, ライトアングル, 電線対基板 2mm PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, ライトアングル, 電線対基板 2mm PHDシリーズJST(日本圧着端子製造)
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = PHDピッチ = 2mmコンタクト数 = 10ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcJST PHDシリーズ2.0 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. PHDシリーズ2.0 mm電線対基板の基板実装ヘッダコネクタです。2列コンタクト構成と完全被覆を備え、不正確なかん合及びフラックスやその他の汚染物質の侵入を防止します。 このPHD 2.00 mm基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型7極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型7極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)2定格100V-2Aピン数(ピン)7極適合電線AWG32~AWG24入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型12極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型12極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.5定格50V-1Aコネクタ形状ベース付ピン/トップ型ピン数(ピン)12極適合電線AWG32~AWG26関連資料(0.47MB)
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ピンサイド型4極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ピンサイド型4極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
599税込659
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.5定格50V-1Aコネクタ形状ベース付ピン/サイド型ピン数(ピン)4極適合電線AWG32~AWG26RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型(ボス付)2極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型(ボス付)2極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
689税込758
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ベース付ポストトップ型ピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型5極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型5極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
499税込549
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)2定格100V-2Aピン数(ピン)5極適合電線AWG32~AWG24入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型4極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型4極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
489税込538
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)2定格100V-2Aピン数(ピン)4極適合電線AWG32~AWG24入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型2極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型2極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
319税込351
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)2定格100V-2Aピン数(ピン)2極適合電線AWG32~AWG24入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型8極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型8極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
599税込659
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)2定格100V-2Aピン数(ピン)8極適合電線AWG32~AWG24入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型6極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型6極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
509税込560
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)2定格100V-2Aピン数(ピン)6極適合電線AWG32~AWG24入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
86税込95
1個
5日以内出荷
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:B03P-NV 5●コネクタの形態:5.0mm●ピン数:ベース付ポスト●定格:3極●適合電線:250V-10A●備考:1個アズワン品番67-0401-17
ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)
159税込175
1個
5日以内出荷
JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 0.6mm XSRシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 0.6mm XSRシリーズJST(日本圧着端子製造)
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = XSRピッチ = 0.6mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac/dcJST XSRシリーズ0.6 mm SMT基板ヘッダコネクタ. 0.6 mm間隔のXSRシリーズライトアングルSMT基板ワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このXSR SMTヘッダコネクタは、小型・省スペース設計で、取り付け高さは1.45 mm、奥行きは3.0 mmです。 XSRヘッダは、ロッキング機構により、XSRソケットハウジングとしっかりかん合します。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 この0.6 mm XSRヘッダは、XSR 0.6 mm IDCソケットワイヤ対基板ケーブルアセンブリとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ