基板用コネクタ :「無線機 ケース」の検索結果
従来の銅線インターフェイス(例 RJ45 ) 装置に標準インターフェイスを提供し、用途に応じてトランシーバモジュール又は直接接続ケーブルアセンブリを選択できます すべてのケージは、アース及び EMI 抑制用の完全金属シールド付きです サポートされている標準規格には、フ
仕様●入数:1テープ(1個入り)●Form Factor:QSFP+●極数:38●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●定格電流:500mA●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:QSFP/QSFP+●コード番号:186-4915
アズワン品番65-7712-36
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
プラグイン可能な I/O インターフェイスは、高速 I/O インターコネクトとして大きな利点があります。標準的な機器の I/O インターフェイスを備え、プラグ対応モジュールの柔軟性に加えて、Fiber リンクや銅線リンク、さまざまなデータレートやプロトコルのオプションも用意されています。従来の銅線インターフェイス(例 RJ45 ) 装置に標準インターフェイスを提供し、用途に応じてトランシーバモジュール又は直接接続ケーブルアセンブリを選択できます すべてのケージは、アース及び EMI 抑制用の完全金属シール
仕様●入数:1リール(480個入り)●タイプ:コネクタ●オス/メス:オス●ポート数:1●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:500mA●ハウジング材質:液晶ポリマー●結線方法:はんだ●シリーズ:XFP●コード番号:191-8415
アズワン品番65-7735-71
1セット(480個)
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。