基板用コネクタ :「Aタイプ」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity ( TE )の USB コネクタは、さまざまなデバイス要件に対応できるように設計されています。標準 USB コネクタ Type A は最も一般的な USB コネクタで、ほとんどの業界の幅広い用途で使用されています。向きや向きが異なるさまざまな標準 USB コネクタタイプ A を用意しています。 TE USB ポートフォリオは、I/O デバイス向けの完全相互接続技術で、基板保持、実装、位置オフセットなどのさまざまなタイプを取り揃えています。技術的な能力により、標準 USB コネクタ Type A シリーズは、お客様にとって効率的でコスト削減のソリューションになります。信頼性が高く最適化された設計により、何千回も挿入した後でも安定した接続が可能です 1 つのコネクタ内での電力及びデータ転送の統合により実現されるコスト削減 メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を提供します 品質 信頼性 堅牢設計 幅広いポートフォリオ 用途 PC 家庭用電化製品 産業機械
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4832 アズワン品番65-7711-62
1箱(1920個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:Alcoswitch Gemini A●シリーズ番号:292303●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9895 アズワン品番65-7710-38
1セット(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

TE Connectivity 292303-9USB タイプ:A、USB タイプ:2.0、サイズ:標準、コネクタタイプ:レセプタクル、向き:ライトアングル、ポート数:1、極数:4、オフセット:4.13 mm、シェルめっき材質:スズ、コンタクト定格(最大):1 A、コンタクトかん合領域めっき厚:0.76 μ m、コンタクト終端タイプ:表面実装、終端方法:基板:表面実装、表面実装、基板:表面実装、表面実装、端子、端子、基板:基板:基板:固定、表面実装、端子、位置決め、位置決め、表面実装、基板コネクタシート:オフセット、基板実装保持タイプ:SMT 押し下げ、センターライン(ピッチ):2 mm、2.5 mm、ハウジング色:ナチュラル、基板厚(推奨):1.2 mm、はんだ付け温度(最大):240 ℃、かん合サイクル(最大):1500、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、ハロゲンフリー:いいえ、ピックアンドプレース対応:いいえ、ピックアンドプレース対応:オン / ボックス、電源 / リール、UL パッケージ、UL / 難燃性 梱包数量:300
仕様●入数:1リール(300個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:Alcoswitch Gemini A●シリーズ番号:292303●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9268 アズワン品番65-7710-29
1セット(300個)
119,800 税込131,780
欠品中

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4913 アズワン品番65-7713-31
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

オス/メス オス。実装タイプ ケーブルマウント。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity産業用タイプA USBプラグコネクタキット. TE Connectivityのこの産業用タイプA USB 2.0プラグコネクタキットは、480 Mbit/sのデータ速度とプラグアンドプレイ機能に対応しています。 この産業用タイプA USBプラグは、プラグの外れを防止する40 Nの保持力と内蔵ロック機構で、産業用途における信頼性をさらに高めています。 また、既存のUSBタイプAレセプタクルとかん合可能です。 これらのタイプA USB 2.0プラグのハウジングは、黒色の高温UL94V-0熱可塑樹脂製で、ニッケルめっきのシールドと金めっきの黄銅コンタクトを備えています。 このキットは、保持ハウジング、カバー、ロックスプリング、フロント バックのシェル、プラグハウジング、キャップハウジングから構成されます。. HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置. 産業用タイプA USBプラグコネクタキットの代表的な用途:. 用途: HMIパネル マシンビジョン プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

コイル電圧 = 5V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装,プラグイン。スイッチング電流 = 15A。極数 = 2。ターミナルタイプ = Plug-in。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。最大スイッチング電流 AC = 8 A。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 62 歳 Ω。コイル電力 = 403mW。高さ = 15.7mm。幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス/メス メス。USBタイプ A。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。接続方向 ライトアングル。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity USBコネクタ. TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、 292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。. 特長と利点:. USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 保護等級 IP20. 用途:. マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = 基板実装,プラグイン。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ターミナルタイプ = プラグイン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360 Ω。コイル電力 = 400mW。接点材質 = 銀合金mm。幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = パネルマウント。スイッチング電流 = 30A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 277V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 2.304 kΩ。コイル電力 = 1W。シリーズ = Potter & Brumfield T9A℃。幅 = 27.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

バックプレーンコネクタのタイプ ハードメトリックタイプA。オス/メス オス。極数 154。カラム数 22。行数 7。接続方向 ストレート。ハウジング材質 PET。ピッチ 2mm。コンタクト材質 リン青銅。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。結線方法 プレスイン。シリーズ Z-PACK HM。Compact PCIシステム用Z-PACKシリーズコネクタ. 高密度、優れたパフォーマンスと信頼性を提供 ホットスワップに対応し、リアルタイム用途でメリットを発揮 プレス技術とユーロスタイルパッケージを採用 Compact PCIは、標準長及び特殊長の3Uカード(コネクタP1-5/J1-5)及び6Uカード(コネクタP1-5/J1-5)で32ビット又は64ビットを使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
欠品中

タイプ = レセプタクルストリップフォーム。オス/メス = メス。定格電流 = 17A。結線方法 = 圧着。表面処理:コンタクト = 金℃
1セット(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 576Ω。シリーズ = RT1℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高感度コイルリレー. 超高コイル感度: 250 mW 3.5 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac H 15.7、W 29、D 12.7 mm 用途: 温度制御、宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT-iPower℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 30A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。長さ = 68.58mm。コイル抵抗 = 350Ω。コイル電力 = 1.7W。シリーズ = T92℃。TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 動作温度範囲: -40 → +65 ℃ コンタクト材質: AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

TE Connectivity 2305018-2一体型ロックラッチ:なし、USB タイプ:C、USB タイプ:3.1 Gen 2、コネクタスタイル:レセプタクル、方向:直角、シェルめっき材質:ニッケル、コンタクト電流定格(最大):5 A、コンタクトかん合部分のめっき:0.75 μ m、コンタクト終端タイプ:表面実装、基板への終端方法:表面実装、終端方式:ハイブリッド、位置決め:なし、取り付け位置:上部ロック機能なし、基板実装保持タイプ:SMT + スルーホール、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色:黒、はんだ付け温度(最大):260 ℃、挿抜回数(最大):10000、動作温度範囲:-30 → 85 ℃、ピックアンドプレース対応:いいえ、ピックアンドプレース:なし、回路用途:電源及び信号、業界標準:IEC、保護等級:IPX8、パッケージ方式:800、リールパッケージ
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ライトアングル●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ番号:2305018●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:188-4395 アズワン品番65-7641-76
1個
449 税込494
6日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 30mm。コイル抵抗 = 2270Ω。コイル電力 = 254mW。シリーズ = MSR℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。パワー基板リレー、MSRリレー、8 A、1ピンNO又はCOリレー. 特長:. ニュートラルDC電圧コイルモノステーブル 防水 AgSnoコンタクトによる高突入電流 4 kV / 8 mmコイルコンタクト 保護クラスII 周囲温度: 最大85 ℃ @ 8 A. 認定: VDE、UL、CSA、SEV、SEMKO、SETI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

コイル電圧 12V dc。接点構成 SPDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 16A。極数 1。ラッチ あり。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 400V ac。長さ 29mm。コイル抵抗 360 Ω。シリーズ Schrack℃。最大スイッチング電源 AC 4 kVA。UL、CSA、VDE. RT1 RT2 シリーズ バイステーブル ラッチリレー. TE ConnectivityのRT1 RT2シリーズリレーは、極性付き双安定(ラッチ)リレーで、1つ又は2つのコイルを備えます。 強化絶縁と衝撃耐性を備えたRT1 RT2シリーズリレーは、バッテリ駆動の用途又はメモリ機能が必要とされる用途(主電源の障害など)に一般的に使用されます。. 特長と利点:. 絶縁を強化 RTII 耐フラックス 5 mmピン止め 耐衝撃性(破壊的): 100 g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 3390Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = SNR℃。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。UL、CSA、VDE. SNRシリーズ - スリムリレー. 高コイル感度: 170 mW 高密度基盤実装用の小型設計(厚さ5 mm) コイル電力: 210 mW 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 沿面距離とクリアランス: 8 mm、6 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac H 15、W 28、D 5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT-iPower℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。TE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity RT1 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、 SPNO のコンタクト構成です。 コイル電圧 12 V dc 、 Coil 電流 16 A で作動します。この突入電力汎用リレーは、 5 mm のピン配列と高さ 15.7 mm を備えています。特長と利点Coil の抵抗は 360 Ω です 沿面距離とクリアランスは 10 mm です 絶縁を強化 スルーホール Terminal タイプ用途フィラメント及び白熱灯の負荷 照明システム モータ 移動センサ認定CSA認定 IEC60669-1 に適合しています UL認定 VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

コイル電圧 = 5V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 60Ω。コイル電力 = 420mW。接点材質 = 銀合金mm。VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1440Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = RZ℃。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
7,298 税込8,028
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT2mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT1mm。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。シリーズ = RT1℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

コイル電圧 = 5V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 62Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = RT1mm。UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F = コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

極数 = 64。オス/メス = オス。行数 = 3。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = はんだ。ローディング列 = a/c。タイプ = C。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = スルーホール実装。クラス評価 = C2。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = Eurocard。ハウジング材質 = ポリマー。DIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。. TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。. 特長と利点. DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

極数 = 4。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = 錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-100 IDCポストコネクタ. MTA-100 IDCワイヤ対ワイヤポストコネクタにはIDCコンタクトが組み込まれています。 これらのIDCワイヤ対ワイヤポストコネクタは閉端タイプで、UL94V-2ナイロンハウジングを備えています。. 最大定格電流: 4 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

TE Connectivity 2-216093-0コネクタ製品タイプ:コネクタアセンブリ、コネクタシステム:電線対基板、コネクタ及びハウジングタイプ:プラグ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、ワイヤ及びケーブル、極数:20、基板実装方向:垂直、列数:2、基板コンタクト終端領域めっき材料:スズ、コンタクト電流定格(最大):1 A、基板終端処理方法:スルーホール、はんだ ワイヤ及びケーブルの終端方法:圧接圧着( IDC )、基板実装保持:なし、かん合保持:なし、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、ハウジング色
仕様●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●ピッチ:2.54mm●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ハウジング材質:熱可塑ポリエステル●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●適用ピン・コンタクト:スタンダード●幅:6.7mm●コード番号:185-9276 アズワン品番65-7713-09
1箱(80個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

極数 = 96。オス/メス = オス。行数 = 3。接続方向 = ストレート。結線方法 = はんだ。ローディング列 = a/b/c。タイプ = R。ピッチ = 2.54mm。表面処理:コンタクト = 錫。クラス評価 = C2。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = Eurocard。ハウジング材質 = ポリマー。DIN41612及びIEC60603-2準拠. 品番 ; 681-1944 681-1944 は3列ですが、コンタクトがあるのは外側の2列のみです。. TE Connectivity DIN 41612ユーロカードコネクタ. DIN41612及びIEC 60603-2準拠のユーロプラグ及びレセプタクルコネクタで、国際的に認められている高品質設計により、高い信号品位と電気的性能を実現しています。タイプB、C、D、F、M、Q、R品があり、端子配置の選択が可能です。ハウジングは難燃性素材でできており、誤かん合から保護する極性付きです。基板に確実に保持する各種ボードロック品が用意されています。さまざまなはんだポスト長が用意されているほか、ACTION PINと針穴端子のテールを備えています。. 特長と利点. DIN41612及びIEC60603-2準拠 高品質設計、高い信号品位 信頼性の高い2ピース設計 タイプB、C、D、F、M、Q、Rを用意 選択可能なコンタクト配置 難燃性ハウジング 誤かん合を防止する極性化 各種はんだポスト長 ACTION PINと針穴端子のテールを用意. 製品用途の情報. DIN41612ユーロカードコネクタは、STEバス、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXiバス、VME 64Xなどの共通バスシステムで使用できます。用途には、高速列車、産業用制御DCSシステム、データセンター、ストレージ、サーバー、通信機器、バックプレーン及びマザーボードアセンブリ、切り替えシステム、モジュララックシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。最大スイッチング電圧 AC = 400V。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 5730Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = RZ℃。VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

極数 = 6。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 3.96mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 7A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-156。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 600 → 0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

極数 = 7。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 3.96mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 7A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-156。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 600 → 0 V ac。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷

TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ。MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています(品番 ; 863-8369 863-8369 は例外で、0.00038 μmの金めっきコンタクトを搭載)。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応。閉端タイプ 定格電流: 7 A
仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:3.96mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:7A●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●シリーズ:MTA-156●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:600 → 0 V ac●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:543-7637 アズワン品番65-7482-31
1袋(5個)
289 税込318
6日以内出荷

極数 = 10。行数 = 2。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 1A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。シリーズ = AMP-LATCH。コンタクト材質 = リン青銅。TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ. TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
欠品中

極数 = 20。行数 = 2。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 1A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。シリーズ = AMP-LATCH。コンタクト材質 = リン青銅。TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ. TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

オス/メス = メス。シリーズ = 1 Series。適合電線サイズ = 28 → 25 AWG。長さ = 4.27mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = 錫。定格電流 = 5A。結線方法 = はんだ。極数 = 1。TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット. ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
83,980 税込92,378
5日以内出荷

極数 = 8。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
5日以内出荷

極数 = 8。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

極数 = 2。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
5日以内出荷

極数 8。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 5A。表面処理:コンタクト 錫。シリーズ MTA-100。動作温度 Min -55.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 250.0 ac。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷