絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • BROADCOM(10)
  • POMONA(8)
  • RS PRO(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • JKL COMPONENTS(2)
  • LUMBERG(1)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

基板用コネクタ :「POM」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 3.96mm Economy Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 3.96mm Economy PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = オスシリーズ = Economy Power併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.74mm幅 = 10.5mm深さ = 13.3mmハウジング材質 = ナイロンハウジング. TE Connectivity Economy Power 3.96 mmピッチプラグハウジング1-1123722-xシリーズ。 エコノミーパワー圧着端子については、品番< 683-1295') 683-1295/又は< 745-5104') 745-5104/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 3.96mm Economy Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 3.96mm Economy PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164特価
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = オスシリーズ = Economy Power併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタボディ向き = ストレート長さ = 15.78mm幅 = 10.5mm深さ = 13.3mmハウジング材質 = ナイロンハウジング. TE Connectivity Economy Power 3.96 mmピッチプラグハウジング1-1123722-xシリーズ。 エコノミーパワー圧着端子については、品番< 683-1295') 683-1295/又は< 745-5104') 745-5104/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = Economy Powerピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = Wire to Board定格電圧 = 250 V ac/dcTE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。. 特長と利点. エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機などRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189税込208
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 端子 Economy Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 Economy PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(20000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス併用可能製品:Economy Powerコネクタハウジングシリーズ:Economy Power最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫コンタクト材質:リン酸銅最大接触抵抗:20mΩ動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivityエコノミーパワーシリーズ圧着コンタクト. エコノミーパワー(EP)シリーズ圧着ソケットコンタクトは、りん青銅製であり、スズめっきが施されたかん合部を備えています。 ; 745-5104 745-5104 3.95 (.156)ルーズピース圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ18 → 22 AWG (0.3 - 0.89 mm2)、絶縁直径範囲1.7 → 3.0 mmに対応しています。 ; 683-1295 683-1295 3.95 (.156)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ18 → 22 AWG (0.3 - 0.89 mm2)、絶縁直径範囲1.7 → 3.0 mmに対応しています。 ; 811-6844 811-6844 2.5 (.1)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、より線サイズ26 → 22 AWG (0.13 → 0.36 mm2)、絶縁直径範囲.051 → .075 インチ(1.3 - 1.9 mm)に対応しています。 ; 811-7014 811-7014 2.5 (.1)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、より線サイズ24 → 20 AWG (0.2 → 0.56 mm2)、絶縁直径範囲.051 → .075 インチ(1.3 - 1.9 mm)に対応しています。 ; 811-6904 811-6904 3.95 (.156)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ22 → 18 AWG (0.26 → 1.04 mm2)、絶縁直径範囲.067 → .114 インチ(1.7 - 2.9 mm)に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 Economy Power 2.5シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 Economy Power 2.5シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy Power 2.5シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy Power 2.5シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm Economy Power 2.5シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm Economy Power 2.5シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139税込153
1袋(10個)
7日以内出荷
コンタクト数2行数1ピッチ(mm)2.5オス・メスオス取付方式ケーブルマウントシリーズEconomy Power 2.5併用可能製品電源コネクタボディ向きストレート長さ(mm)7.3幅(mm)10.5深さ(mm)8材質(ハウジング)ナイロン仕様TE Connectivityエコノミーパワーコネクタ2.5単列電線対基板 / 電線対電線TPAハウジング. TE Connectivityのエコノミーパワー(EP) 2.5 mmピッチ単列端子位置保証(TPA)ハウジング製品です。 これらのEPハウジングではコンタクトの完全な取り付けを保証し、オプションの接触リテーナーを使用して不規則な振動による取り外しを防ぐTPA機能を活用できます。 EPコネクタの2.5 mm小型ピッチは高密度基板で発生する課題のソリューションになります。 このEP 2.5システムには極性タブ、ハウジング間 / ハウジングとヘッダ間のロックラッチ、ロードミスを防ぐ非対称型コンタクトが備わっています。 これらEP 2.5単列TPAハウジングの本体材質はUL 94 V-0等級です。 EP TPAリテーナーについては、代表品番 : 811-6813 811-6813 を確認してください。 EP TPAソケットコンタクトについては、品番 : 811-6844 811-6844 を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = Economy Powerピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcTE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。. 特長と利点. エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機などRoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ