基板用コネクタ :「bncコネクタ メス」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インピーダンス75Ω 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 2 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプフランジマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 接続方向ストレート
1個
699 税込769
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 接続方向ストレート
1個
859 税込945
5日以内出荷

インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ライトアングル
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷