カード エッジ CONN デュアル サイド 67POS SMDTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:M.2(NGFF)シリーズ コンタクト数:67 カードエッジ / バックプレーン コネクタ タイプ:カードエッジ ピッチ間隔0.5mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 列ピッチ:7.55mm コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ タイプ:カードエッジ コンタクト 終端:表面実装 直角アズワン品番65-1540-86
ソケット SMD 20WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:Micro-MaTch シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 抵抗:50mΩ コンタクト 終端:表面実装 垂直 リード間隔:1.27mm 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:230V 最大ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1393-96
カード エッジ CONN デュアル サイド 164 POS SMDTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:164 コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1378-99
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~