絞り込み
ブランド
- CAMDENBOSS
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,568)
- BULGIN(119)
- DEUTSCH(163)
- HARWIN(478)
- HIROSE(ヒロセ電機)(260)
- JST(日本圧着端子製造)(373)
- LINKMAN(120)
- LUMBERG(138)
- NEUTRIK(166)
- NORCOMP(156)
- omron(オムロン)(356)
- RS PRO(2,838)
- SAMTEC(1,017)
- SOURIAU(191)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,908)
- WURTH ELEKTRONIK(233)
- ハーティング(778)
- フエニックス・コンタクト(226)
- 日本モレックス(molex)(953)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

CAMDENBOSS 基板用端子台, CTBシリーズ, 5mmピッチ , 36極
CAMDENBOSS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。仕様極数 = 36ピッチ = 5mm実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ定格電流 = 10A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250 V acシリーズ = CTBRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 36極
CAMDENBOSS¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷ねじ止め端子の長さに合わせて切断. 36極基板実装ライジングクランプねじ止め端子は、所定の長さに合わせて容易に切断可能 難燃性ポリカーボネート、ケーブルエントリは3.5mm2 水平タイプと垂直タイプを用意仕様極数 = 36ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = オス結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 13A接続方向 = ストレート定格電圧 = 380 V深さ = 15.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 基板用端子台 36極 5mm CTB7300/36F
CAMDENBOSS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。仕様シリーズ = CTBピッチ = 5mm極数 = 36接続方向 = ライトアングルコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 端子台 CHTB10/3N 3極 CHTB
CAMDENBOSS1個取扱停止中仕様極数 = 3定格電流 = 57A適合電線サイズ = 10 mm2結線方法 = スクリューシリーズ = CHTBRoHS指令(10物質対応)対応
5.08mm Pluggable Female Horizontal Termi
CAMDENBOSS¥139,800税込¥153,7801袋(250個)7日以内出荷仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 11ピッチ = 5.08mmシリーズ = CTBP行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB1シリーズ
CAMDENBOSS¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷シリーズCCB1端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA2シリーズ
CAMDENBOSS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷シリーズCCA2端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズ
CAMDENBOSS¥6,298~税込¥6,928~1個7日以内出荷シリーズCCA1端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS ヒューズ端子台
CAMDENBOSS¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷取付方式埋め込みネジピッチ(mm)16極数2定格電圧(V)690端子種別埋め込みネジ定格電流(A)20ケーブル4mm2素材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980