20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = オス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。色 = 黒。ハウジング材質 = サーモプラスチック。コンタクト材質 = 銅合金℃。Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃ → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃ 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 16.21mm 幅 = 16.54mm 深さ = 41.15mm 動作温度 Min = -55℃DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)16 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 19.61mm 幅 = 19.2mm 深さ = 43.69mm ハウジング材質 = PA GF DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT06。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

種類 = コネクタハウジング。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. . 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容:. 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容:. 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷

仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)2
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

タイプ = コネクタアセンブリ。オス/メス = オス。行数 = 2。定格電流 = 13A。実装タイプ = プラグイン。シリーズ = DT。色 = 黒。結線方法 = 圧着。直径 = 1.5mm。高さ = 18.19mm。幅 = 40.56mm。ハウジング材質 = サーモプラスチックmm。動作温度 Min = -55℃。Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃ → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
5日以内出荷

仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 3 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)25 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷

仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)17 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
当日出荷

仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)16 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)17 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷

オス/メス = メス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0462。適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 24AWG。適合電線サイズAWG Max = 20AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

オス/メス = オス。併用可能製品 = DTM シリーズ。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 24AWG。適合電線サイズAWG Max = 20AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
5日以内出荷

オス/メス = オス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
当日出荷

オス/メス = メス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0462。適合電線サイズmm2 Min = 2mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 14AWG。適合電線サイズAWG Max = 12AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

オス/メス = オス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Min = 2mm2。結線方法 = 圧着mm2。表面処理:コンタクト = ニッケルAWG。適合電線サイズAWG Max = 12AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷