絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- モノタロウ(1)
- RS PRO(2,860)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,928)
- AMPHENOL(1,577)
- SAMTEC(1,011)
- 日本モレックス(molex)(948)
- ハーティング(772)
- HARWIN(475)
- JST(日本圧着端子製造)(368)
- omron(オムロン)(356)
- HIROSE(ヒロセ電機)(261)
- WURTH ELEKTRONIK(233)
- フエニックス・コンタクト(223)
- SOURIAU(195)
- DEUTSCH(165)
- NEUTRIK(165)
- NORCOMP(159)
- FCT - A MOLEX COMPANY(123)
- BULGIN(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(140)
特価

Lumberg DINコネクタ 5極 ソケット はんだ取り付け
LUMBERG¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様極数 = 5オス/メス = ソケット実装タイプ = はんだ取り付け接合型 = バヨネット接続方向 = 垂直定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 41524シリーズ = 0107RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ
LUMBERG¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●幅:25.5 (Dia.)mm●深さ:22.3mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DC電源ソケット 10.0A 24.0 V 1614 21
LUMBERG¥199,800税込¥219,7801袋(200個)7日以内出荷Lumberg電源シャーシソケット. Lumberg製のDC電源シャーシソケットは、スナップイン式前面取り付け用です。 この電源ソケットは、穴あきはんだ端子を備えて迅速に終端し、ニッケルめっきコンタクトにより対応DCプラグに確実に接続できます。. 特長と利点:. 挿抜回数3000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: ;30 mΩ仕様DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 24.0 V幅 = 9.0mm実装タイプ = スナップインピン径 = 2.5mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅スズシリーズ = 1614RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ
LUMBERG¥22,980税込¥25,2781箱(100個)7日以内出荷3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ
LUMBERG¥639税込¥7031個7日以内出荷3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = フェノール樹脂定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm シャーシマウント ステレオ
LUMBERG¥929税込¥1,0221個7日以内出荷ソケット、ニッケルめっき装飾ナット、密閉ボディ. 人工的なボディ、黒。 3 極O 6.35 mm ジャックプラグ(ステレオ)用。 外付け導体は非絶縁、はんだ接合部。仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = シャーシマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3
Lumberg DINコネクタ 8極 プラグ ケーブルマウント
LUMBERG¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様極数 = 8オス/メス = プラグ実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 45326シリーズ = 0132RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg フォーンコネクタ 2.5 mm パネルマウント モノ
LUMBERG¥469税込¥5161個7日以内出荷2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。仕様オス/メス = メスサイズ = 2.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル, 銀定格電流 = 500mAハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINコネクタ 4極 ソケット はんだ取り付け
LUMBERG¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様極数 = 4オス/メス = ソケット実装タイプ = はんだ取り付け接合型 = バヨネット接続方向 = 垂直定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACシリーズ = 0107RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ
LUMBERG¥699税込¥7691個7日以内出荷6.35 mm male jack plugs. 6.35 mm male jack connector, JISC 6560 compliant, available in three-pole version (stereo). Solder connection.仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = ABS定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 青銅パウダー, 鋼極数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ
LUMBERG¥53,980税込¥59,3781箱(100個)7日以内出荷3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINコネクタ 5極 プラグ ケーブルマウント
LUMBERG¥49,980税込¥54,9781箱(50個)7日以内出荷仕様極数 = 5オス/メス = プラグ実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 45322シリーズ = 0132RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント
LUMBERG¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 6極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥82,980税込¥91,2781箱(50個)7日以内出荷仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥349税込¥3841個7日以内出荷Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント
LUMBERG¥44,980税込¥49,4781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント
LUMBERG¥49,980税込¥54,9781箱(50個)7日以内出荷シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 60 V acDINナンバー = DIN 45322動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウント
LUMBERG¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き仕様極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント
LUMBERG¥81,980税込¥90,1781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド仕様極数 = 6オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥179,800税込¥197,7801箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント
LUMBERG¥51,980税込¥57,1781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 12極 オス ケーブルマウント
LUMBERG¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Lumberg DINLumberg DIN プラグは、定格 250 ac 及び A 12 極オスケーブル取り付けコネクタです。丸形で、ピンは円形パターンでコネクタ内に配置されています。最大 12 極のシャーシ、ケーブル取り付けプラグ、及びソケットを備えています。コネクタのボディは、黄銅コンタクトと銀 金仕上げを施した亜鉛合金素材でできています。この丸型コネクタソケットは、基板に取り付けられるように設計されており、ロックにも適しています。 Lumbergコネクタ標準及びSWUM IP68 Lumberg Connector Standard および swum -IP68 シャーシおよびケーブル取り付けプラグおよびソケットは、 360 シールド付きまたはなしで、最大 12 極です。特長と利点360 シールド付き設計 長い曲げ保護 動作温度範囲: -40 85 C ねじ止めかん合タイプです はんだ端子 ねじ継手を備えたストレート方向用途自動化 制御エンジニアリング 医療用計測機器 MIDI 音源 PC キーボード ポータブルビデオデバイス及びプロジェクター認定IEC60130-9 IP68等級仕様極数 = 12オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント
LUMBERG¥79,980税込¥87,9781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 3極 メス パネルマウント
LUMBERG¥37,980税込¥41,7781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 12極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥99,980税込¥109,9781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. KV Cable Sockets. ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 12オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント
LUMBERG¥33,980税込¥37,3781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980