絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,528)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,264)
  • Panasonic(パナソニック)(6,975)
  • AMPHENOL(5,441)
  • VISHAY(4,794)
  • フエニックス・コンタクト(4,097)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,992)
  • omron(オムロン)(3,807)
  • 日本モレックス(molex)(3,467)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,034)
  • YAGEO(2,638)
  • シュナイダーエレクトリック(2,580)
  • KEMET(2,296)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,006)
  • SAMTEC(1,951)
  • MICROCHIP(1,928)
  • onsemi(1,892)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(165)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SV30 LUMBERG

    SV30

    LUMBERG
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02 LUMBERG

    Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02

    LUMBERG
    699税込769
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm幅 = 10.4mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルめっきシリーズ = 1634定格電圧(V)DC24定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 端子 Minimodul Multimodulシリーズ LUMBERG

    Lumberg 端子 Minimodul Multimodulシリーズ

    LUMBERG
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント

    LUMBERG
    1,298税込1,428
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ LUMBERG

    RJ45 モジュラーコネクタ

    LUMBERG
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●幅:25.5 (Dia.)mm●深さ:22.3mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金RoHS指令(10物質対応)対応
  • SV70 LUMBERG

    SV70

    LUMBERG
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SV 40 LUMBERG

    SV 40

    LUMBERG
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KV50/6 LUMBERG

    KV50/6

    LUMBERG
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1614 21 LUMBERG

    1614 21

    LUMBERG
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0332 08 LUMBERG

    0332 08

    LUMBERG
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DC電源ソケット 10.0A 24.0 V 1614 21 LUMBERG

    Lumberg DC電源ソケット 10.0A 24.0 V 1614 21

    LUMBERG
    199,800税込219,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Lumberg電源シャーシソケット. Lumberg製のDC電源シャーシソケットは、スナップイン式前面取り付け用です。 この電源ソケットは、穴あきはんだ端子を備えて迅速に終端し、ニッケルめっきコンタクトにより対応DCプラグに確実に接続できます。. 特長と利点:. 挿抜回数3000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: ;30 mΩ
    仕様DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 24.0 V幅 = 9.0mm実装タイプ = スナップインピン径 = 2.5mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅スズシリーズ = 1614RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06 LUMBERG

    Lumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06

    LUMBERG
    38,980税込42,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Lumberg DCコネクタ. このLumberg製DCプラグは、ケーブルが取り付けられ、一般的に小型機械への電源供給に使用されます。 DCコネクタには穴あきはんだ端子と曲げ保護があります。
    仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 4.1mm外径 = 6.5mm長さ = 37.0mm実装タイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 1.7mm最大ケーブル径 = 7.0mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = CuZn定格電圧(V)DC24定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット LUMBERG

    Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット

    LUMBERG
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.
    仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだシリーズ = NEB/J動作温度 Min = -20℃定格電圧(V)12定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DC電源プラグ 10.0A 24.0 V 1636 07 LUMBERG

    Lumberg DC電源プラグ 10.0A 24.0 V 1636 07

    LUMBERG
    69,980税込76,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Lumberg電源プラグ. Lumberg製のDC電源プラグは、曲げ保護と穴あきはんだ端子を備え、簡単にケーブルを取り付けられます。 このDCプラグは、ニッケルめっきコンタクトも備え、適合DCソケットに確実に接続できます。
    仕様DC電源コネクタタイプ = DCプラグ接続方向 = ストレート長さ = 71.1mm実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮シリーズ = 1636定格電圧(V)DC24定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ

    LUMBERG
    22,980税込25,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
    仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINコネクタ 5極 ソケット はんだ取り付け LUMBERG

    Lumberg DINコネクタ 5極 ソケット はんだ取り付け

    LUMBERG
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 5オス/メス = ソケット実装タイプ = はんだ取り付け接合型 = バヨネット接続方向 = 垂直定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 41524シリーズ = 0107RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ

    LUMBERG
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
    仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = フェノール樹脂定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ

    LUMBERG
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗:≧30 mΩ 電圧: 12V 電流: A 動作温度: -20 +70 ℃
    仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm シャーシマウント ステレオ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm シャーシマウント ステレオ

    LUMBERG
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    ソケット、ニッケルめっき装飾ナット、密閉ボディ. 人工的なボディ、黒。 3 極O 6.35 mm ジャックプラグ(ステレオ)用。 外付け導体は非絶縁、はんだ接合部。
    仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = シャーシマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3
  • Lumberg DINコネクタ 8極 プラグ ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINコネクタ 8極 プラグ ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 8オス/メス = プラグ実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 45326シリーズ = 0132RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 2.5 mm パネルマウント モノ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 2.5 mm パネルマウント モノ

    LUMBERG
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
    仕様オス/メス = メスサイズ = 2.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル, 銀定格電流 = 500mAハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINコネクタ 4極 ソケット はんだ取り付け LUMBERG

    Lumberg DINコネクタ 4極 ソケット はんだ取り付け

    LUMBERG
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4オス/メス = ソケット実装タイプ = はんだ取り付け接合型 = バヨネット接続方向 = 垂直定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACシリーズ = 0107RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ

    LUMBERG
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗: 30 mΩ 電圧: 12 V 電流: 1 A 動作温度: -20 → +70 ℃
    仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ

    LUMBERG
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    6.35 mm male jack plugs. 6.35 mm male jack connector, JISC 6560 compliant, available in three-pole version (stereo). Solder connection.
    仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = ABS定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 青銅パウダー, 鋼極数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ

    LUMBERG
    53,980税込59,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
    仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINコネクタ 5極 プラグ ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINコネクタ 5極 プラグ ケーブルマウント

    LUMBERG
    49,980税込54,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 5オス/メス = プラグ実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 45322シリーズ = 0132RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1

    LUMBERG
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0305-2シャーシソケット背面取り付け. SWUM 0305-2シャーシソケットは背面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 背面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >;1 TΩ IP68 / 67 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR
    仕様極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 20ハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = 銀動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08

    LUMBERG
    69,980税込76,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 6極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 6極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    82,980税込91,278
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.
    仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント

    LUMBERG
    44,980税込49,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    49,980税込54,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
    仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 60 V acDINナンバー = DIN 45322動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウント

    LUMBERG
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    81,980税込90,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
    仕様極数 = 6オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器