絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(1,565)
  • BULGIN(119)
  • DEUTSCH(163)
  • HARWIN(479)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(260)
  • JST(日本圧着端子製造)(373)
  • LINKMAN(120)
  • NEUTRIK(166)
  • NORCOMP(157)
  • omron(オムロン)(356)
  • RS PRO(2,850)
  • SAMTEC(1,021)
  • SOURIAU(191)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,908)
  • WURTH ELEKTRONIK(233)
  • ハーティング(776)
  • フエニックス・コンタクト(226)
  • 日本モレックス(molex)(953)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SV30 LUMBERG

    SV30

    LUMBERG
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SV 40 LUMBERG

    SV 40

    LUMBERG
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINコネクタ 5極 ソケット はんだ取り付け LUMBERG

    Lumberg DINコネクタ 5極 ソケット はんだ取り付け

    LUMBERG
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 5オス/メス = ソケット実装タイプ = はんだ取り付け接合型 = バヨネット接続方向 = 垂直定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 41524シリーズ = 0107RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント

    LUMBERG
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DCアダプタ LUMBERG

    Lumberg DCアダプタ

    LUMBERG
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ LUMBERG

    RJ45 モジュラーコネクタ

    LUMBERG
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●極数:8●コネクタタイプ:RJ45●シールドタイプ:シールド付き●向き:ストレート●幅:25.5 (Dia.)mm●深さ:22.3mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金RoHS指令(10物質対応)対応
  • SV50 LUMBERG

    SV50

    LUMBERG
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KV60 LUMBERG

    KV60

    LUMBERG
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KV50/6 LUMBERG

    KV50/6

    LUMBERG
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFV 70 LUMBERG

    KFV 70

    LUMBERG
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1614 21 LUMBERG

    1614 21

    LUMBERG
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0332 08 LUMBERG

    0332 08

    LUMBERG
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0322 08 LUMBERG

    0322 08

    LUMBERG
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DC電源ソケット 10.0A 24.0 V 1614 21 LUMBERG

    Lumberg DC電源ソケット 10.0A 24.0 V 1614 21

    LUMBERG
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Lumberg電源シャーシソケット. Lumberg製のDC電源シャーシソケットは、スナップイン式前面取り付け用です。 この電源ソケットは、穴あきはんだ端子を備えて迅速に終端し、ニッケルめっきコンタクトにより対応DCプラグに確実に接続できます。. 特長と利点:. 挿抜回数3000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: ;30 mΩ
    仕様DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 24.0 V幅 = 9.0mm実装タイプ = スナップインピン径 = 2.5mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅スズシリーズ = 1614RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ

    LUMBERG
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
    仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ

    LUMBERG
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
    3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
    仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = フェノール樹脂定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm シャーシマウント ステレオ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm シャーシマウント ステレオ

    LUMBERG
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    ソケット、ニッケルめっき装飾ナット、密閉ボディ. 人工的なボディ、黒。 3 極O 6.35 mm ジャックプラグ(ステレオ)用。 外付け導体は非絶縁、はんだ接合部。
    仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = シャーシマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3
  • Lumberg DINコネクタ 8極 プラグ ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINコネクタ 8極 プラグ ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 8オス/メス = プラグ実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 45326シリーズ = 0132RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 2.5 mm パネルマウント モノ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 2.5 mm パネルマウント モノ

    LUMBERG
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
    仕様オス/メス = メスサイズ = 2.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル, 銀定格電流 = 500mAハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINコネクタ 4極 ソケット はんだ取り付け LUMBERG

    Lumberg DINコネクタ 4極 ソケット はんだ取り付け

    LUMBERG
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4オス/メス = ソケット実装タイプ = はんだ取り付け接合型 = バヨネット接続方向 = 垂直定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACシリーズ = 0107RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント ステレオ

    LUMBERG
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    6.35 mm male jack plugs. 6.35 mm male jack connector, JISC 6560 compliant, available in three-pole version (stereo). Solder connection.
    仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = ABS定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 青銅パウダー, 鋼極数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ LUMBERG

    Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ

    LUMBERG
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
    仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINコネクタ 5極 プラグ ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINコネクタ 5極 プラグ ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 5オス/メス = プラグ実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 45322シリーズ = 0132RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 6極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 6極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 4極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥349税込¥384
    1個
    7日以内出荷
    Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.
    仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
    仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 60 V acDINナンバー = DIN 45322動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥81,980税込¥90,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
    仕様極数 = 6オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
    仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 12極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 12極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    Lumberg DINLumberg DIN プラグは、定格 250 ac 及び A 12 極オスケーブル取り付けコネクタです。丸形で、ピンは円形パターンでコネクタ内に配置されています。最大 12 極のシャーシ、ケーブル取り付けプラグ、及びソケットを備えています。コネクタのボディは、黄銅コンタクトと銀 金仕上げを施した亜鉛合金素材でできています。この丸型コネクタソケットは、基板に取り付けられるように設計されており、ロックにも適しています。 Lumbergコネクタ標準及びSWUM IP68 Lumberg Connector Standard および swum -IP68 シャーシおよびケーブル取り付けプラグおよびソケットは、 360 シールド付きまたはなしで、最大 12 極です。特長と利点360 シールド付き設計 長い曲げ保護 動作温度範囲: -40 85 C ねじ止めかん合タイプです はんだ端子 ねじ継手を備えたストレート方向用途自動化 制御エンジニアリング 医療用計測機器 MIDI 音源 PC キーボード ポータブルビデオデバイス及びプロジェクター認定IEC60130-9 IP68等級
    仕様極数 = 12オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 3極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 3極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 12極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 12極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KV Cable Sockets. ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 12オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 3極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 3極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥73,980税込¥81,378
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
    仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥50,980税込¥56,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
    仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 7オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 4極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 4極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ