絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • NORCOMP(13)
  • LAPP(8)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • AMPHENOL(5)
  • Entrelec(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • DEUTSCH(3)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • ITT CANNON(1)
  • LUMBERG(1)
  • Klauke(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

基板用コネクタ :「R12」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Radiall 同軸 変換アダプタ RADIALLRadiall 同軸 変換アダプタRADIALL
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Radiall  SMAバルクヘッド ケーブルマウント RADIALLRadiall SMAバルクヘッド ケーブルマウントRADIALL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA圧着タイプ. 各種フレキシブルケーブル用 SMA 圧着タイプ ケーブル プラグは、苛酷な条件での機械的信頼性に優れた拘束型と、電気特性に優れた非拘束型があり バルクヘッドおよびパネル タイプは、拘束型 圧着工具として下記テーブルに示されているものが適しています 中心コンタクトは、はんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall R125812001 BNCコネクタ RADIALLRadiall R125812001 BNCコネクタRADIALL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様SMAキャップ. SMA保護キャップ、オスタイプ、チェーン付き。 材質 不動態化ステンレススチール。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  SMAソケット フランジマウント RADIALLRadiall SMAソケット フランジマウントRADIALL
11,270税込12,397
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Straight or angled female SMA sockets with square flange. Female SMA sockets with square flange in straight or angled versions. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications.RoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ RADIALLSMA 同軸コネクタRADIALL
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様フレキシブルケーブル用ストレートSMAプラグ. 小径又は中径のフレキシブルケーブルに圧着又ははんだ付けするように設計されたストレートSMAプラグです。 これらのコネクタは高性能で、あらゆる高周波用途に使用できます。取付方式ケーブルマウント最高使用温度(℃)+165動作周波数(GHz)0~12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートジェンダーメス
Radiall R125812000 RFコネクタダストキャップ RADIALLRadiall R125812000 RFコネクタダストキャップRADIALL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ:SMA●ジェンダー:オス●素材:ステンレス鋼●仕上げ:金●金めっきSMAキャップ. SMA保護キャップ、オスタイプ、チェーン付き。 材質 金めっきステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
QMAコネクタ RADIALLQMAコネクタRADIALL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  同軸コネクタ フランジマウント RADIALLRadiall 同軸コネクタ フランジマウントRADIALL
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMAはんだタイプ(セミリジット ケーブル用). RG402U および RG405U ケーブル用 SMA はんだ付けタイプ。高周波用 拘束または非拘束のスタブ端子RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  同軸コネクタ パネルマウント RADIALLRadiall 同軸コネクタ パネルマウントRADIALL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA male flange sockets. SMA male sockets with full square or stub flange. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications.RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  SMAバルクヘッド パネルマウント RADIALLRadiall SMAバルクヘッド パネルマウントRADIALL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ