絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,843)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,910)
  • AMPHENOL(1,569)
  • SAMTEC(1,018)
  • 日本モレックス(molex)(952)
  • ハーティング(775)
  • HARWIN(476)
  • JST(日本圧着端子製造)(371)
  • omron(オムロン)(356)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(260)
  • WURTH ELEKTRONIK(233)
  • フエニックス・コンタクト(226)
  • SOURIAU(191)
  • NEUTRIK(166)
  • DEUTSCH(163)
  • NORCOMP(156)
  • LUMBERG(138)
  • LINKMAN(120)
  • BULGIN(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン

    SCHURTER
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm KD14.1101.151 SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm KD14.1101.151

    SCHURTER
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 125 V 、 250 V●ヒューズサイズ: 5×20 mm, 6.3×32mm●本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5×20 (1-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5×20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3×32 (2-pole). ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. KDシリーズ. KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm KD14.4101.151 SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm KD14.4101.151

    SCHURTER
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 2●定格電圧: 125 V 、 250 V●ヒューズサイズ: 5×20 mm, 6.3×32mm●本体のみだけでは使えません。必ず下記のFusedrawer(ヒューズの引き出し)を購入ください。 RS品番: ; 867-7377 867-7377 ・・・5×20 (1-pole) RS品番: ; 867-7380 867-7380 ・・・5×20 (2-pole,shorting bar in the neutral side) RS品番: ; 867-7383 867-7383 ・・・6.3×32 (2-pole). ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. KDシリーズ. KDシリーズの電力入力モジュールです。スナップイン又はネジパネル取り付けがあります。 シリーズ全体において、様々な電流範囲に対応しています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。. パネル取り付け 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 IEC / UL60950準拠の機器用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16A EC11.0001.001.21 SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16A EC11.0001.001.21

    SCHURTER
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●IECコネクタタイプ: C20●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 16 A, 20A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 3極●定格電圧: 250 V●配線取替え可能: あり●IEC61140、IEC60320. UL、CCC、VDE. 標準のC19、及びIタイプのIECコネクタにも対応します。. V-LockシリーズIECインレット / アウトレットコネクタ及びフィルタ. Schurter V-Lockシリーズパネル取り付けコネクタには、J及びC20 IECコネクタタイプ、フィルタリング又はスイッチあり / なしのタイプがあります。 V-lockシステムは、誤った取り外しを防止するように設計されています。黄色のキャッチ機構は、組み込み式のレバーを押し下げることでインレット接続から簡単にリリースされるので、追加の工具が不要になり、コストと取り付け時間を削減できます。 これらのRoHS準拠V-Lockパネル取り付けコネクタの用途には、ポータブル医療機器、ラボ用機器、通信機器、データ通信機器、オーディオ機器があります。 保護クラスIの機器に最適. C19及びIタイプIEC接続 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子 RoHS対応 取り付け時間を節約 V-Lockケーブルアセンブリとかん合した場合の保持力は最高で200 N 温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter ヒューズドロア SCHURTER

    Schurter ヒューズドロア

    SCHURTER
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチタイプ:2極ヒューズ数:1ヒューズサイズ:5 x 20mm電圧セレクタ - ヒューズドロア1シリーズ. 業務用のSchurterヒューズドロアは、IEC / UL60950準拠の機器用に最適です。. 取り付けスタイル - ねじ 終端スタイル - クイックコネクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント

    SCHURTER
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ:S16取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:3極定格電圧:250 V acSchurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント

    SCHURTER
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C20 オス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C20 オス スナップイン

    SCHURTER
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C16 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C16 オス パネルマウント

    SCHURTER
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C14 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C14 オス パネルマウント

    SCHURTER
    ¥929~税込¥1,022~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント

    SCHURTER
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様IECコネクタタイプ:C13取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:メス定格電流:15Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C13 メス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C13 メス スナップイン

    SCHURTER
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタ パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECフィルタ パネルマウント

    SCHURTER
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTER

    Schurter IECフィルタ オス IEC規格

    SCHURTER
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け

    SCHURTER
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ねじ取り付けコネクタ形状【IEC】C14オス・メスオスボディ向きストレート
  • Schurter 0098.0107 絶縁ブーツ SCHURTER

    Schurter 0098.0107 絶縁ブーツ

    SCHURTER
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter機器インレット保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4761機器用インレットに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 0098.0106 絶縁ブーツ SCHURTER

    Schurter 0098.0106 絶縁ブーツ

    SCHURTER
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter再配線可能コードコネクタ保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4762コードコネクタに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 0098.0105 絶縁ブーツ SCHURTER

    Schurter 0098.0105 絶縁ブーツ

    SCHURTER
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter機器インレット保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4761機器用インレットに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KD14.4101.151 SCHURTER

    KD14.4101.151

    SCHURTER
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KD14.1101.151 SCHURTER

    KD14.1101.151

    SCHURTER
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ