絞り込み
ブランド
- SWITCHCRAFT
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,292)
- RS PRO(970)
- AMPHENOL(866)
- ハーティング(666)
- 日本モレックス(molex)(478)
- omron(オムロン)(353)
- SAMTEC(344)
- フエニックス・コンタクト(180)
- HIROSE(ヒロセ電機)(176)
- WURTH ELEKTRONIK(175)
- SOURIAU(172)
- LINKMAN(115)
- NEUTRIK(113)
- HARWIN(110)
- DEUTSCH(109)
- LUMBERG(108)
- JST(日本圧着端子製造)(97)
- GB[制御機器](92)
- Aratas(旧:omron)(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ
SWITCHCRAFT¥949~税込¥1,044~1個7日以内出荷シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン
Switchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mm
SWITCHCRAFT¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様定格電流:5Aボディ向き:ストレート長さ:43.2mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮シリーズ:765Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 定格電流: 5 A @ 12 V dc 挿抜回数10,000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIコネクタ Switchcraft
SWITCHCRAFT¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷色黒サイズスタンダード端子種別フィードスルー材質(ハウジング)サーモプラスチック定格電圧 AC V300定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
ミニチュアコネクタ TYシリーズ Switchcraft 3極 Socket
SWITCHCRAFT¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●コンタクト数:3●シリーズ:TY●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:真鍮●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:125 V ac●色:ナチュラル●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃●ミニチュアTini Q-Gパネル取り付けコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコネクタ Tini QGシリーズ Switchcraft 3極 Socket
SWITCHCRAFT¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●コンタクト数:3●シリーズ:Tini QG●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:125 V ac●色:ナチュラル●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft ブランキングプレート EH
SWITCHCRAFT¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ブランキングプレート併用可能製品:パッチパネルポートシリーズ:EHBlanking Plate. Plates for covering unused patch panel ports Black anodized aluminium Supplied with fixing screwsRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft Firewireコネクタ
SWITCHCRAFT¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。取付方式パネルマウントシリーズEH、 Firewire 400コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Switchcraft DCアダプタ 5A 2mm
SWITCHCRAFT¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様内径:2mmボディ向き:ストレート長さ:37.1mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:ニッケルコンタクト材質:銅合金ロック式ライトアングル電源ジャック / プラグ. すばやく確実で省スペースの基板実装手段が必要な場合に最適 高い加工精度によりプラグとジャックをしっかりとかん合 キー付きプラグと溝付きジャックにより、コンポーネントを所定の位置にしっかりとロックRoHS指令(10物質対応)対応