絞り込み
ブランド
  • SWITCHCRAFT
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,328)
  • RS PRO(1,208)
  • AMPHENOL(874)
  • ハーティング(661)
  • 日本モレックス(molex)(583)
  • omron(オムロン)(546)
  • MAC8(マックエイト)(506)
  • 廣杉計器(389)
  • SAMTEC(343)
  • GB[制御機器](202)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(188)
  • サンハヤト(187)
  • WURTH ELEKTRONIK(187)
  • フエニックス・コンタクト(179)
  • SOURIAU(174)
  • LINKMAN(136)
  • M5Stack(132)
  • Aratas(旧:omron)(127)
  • HARWIN(124)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 761K SWITCHCRAFT

    761K

    SWITCHCRAFT
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft XLRコネクタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft XLRコネクタ

    SWITCHCRAFT
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • L712AS SWITCHCRAFT

    L712AS

    SWITCHCRAFT
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L712A SWITCHCRAFT

    L712A

    SWITCHCRAFT
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 761KS17 SWITCHCRAFT

    761KS17

    SWITCHCRAFT
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L722AS SWITCHCRAFT

    L722AS

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 767KS17 SWITCHCRAFT

    767KS17

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸形コネクタ MICRO-CON-Xシリーズ

    SWITCHCRAFT
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    シリーズMICRO-CON-X定格電圧(V)600端子種別はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スナップイン
  • Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ

    SWITCHCRAFT
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズEN3
  • Switchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mm SWITCHCRAFT

    Switchcraft DC電源プラグ 5A 2.5mm 5.5mm

    SWITCHCRAFT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様定格電流:5Aボディ向き:ストレート長さ:43.2mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮シリーズ:765Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 定格電流: 5 A @ 12 V dc 挿抜回数10,000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • S761KS15 SWITCHCRAFT

    S761KS15

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S761K SWITCHCRAFT

    S761K

    SWITCHCRAFT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 761KS12 SWITCHCRAFT

    761KS12

    SWITCHCRAFT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3502ABAU SWITCHCRAFT

    3502ABAU

    SWITCHCRAFT
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIコネクタ Switchcraft SWITCHCRAFT

    HDMIコネクタ Switchcraft

    SWITCHCRAFT
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    サイズスタンダード端子種別フィードスルー材質(ハウジング)サーモプラスチック定格電圧 AC V300定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
  • ミニチュアコネクタ TYシリーズ Switchcraft 3極 Socket SWITCHCRAFT

    ミニチュアコネクタ TYシリーズ Switchcraft 3極 Socket

    SWITCHCRAFT
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●コンタクト数:3●シリーズ:TY●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:真鍮●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:125 V ac●色:ナチュラル●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃●ミニチュアTini Q-Gパネル取り付けコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアコネクタ Tini QGシリーズ Switchcraft 3極 Socket SWITCHCRAFT

    ミニチュアコネクタ Tini QGシリーズ Switchcraft 3極 Socket

    SWITCHCRAFT
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●コンタクト数:3●シリーズ:Tini QG●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:銅合金●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:125 V ac●色:ナチュラル●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft 丸形コネクタ EN2シリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft 丸形コネクタ EN2シリーズ

    SWITCHCRAFT
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • Switchcraft ミニチュアアダプタ ジェンダーチェンジャー SWITCHCRAFT

    Switchcraft ミニチュアアダプタ ジェンダーチェンジャー

    SWITCHCRAFT
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft ミニチュアアダプタ アダプタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft ミニチュアアダプタ アダプタ

    SWITCHCRAFT
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft ブランキングプレート EH SWITCHCRAFT

    Switchcraft ブランキングプレート EH

    SWITCHCRAFT
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ブランキングプレート併用可能製品:パッチパネルポートシリーズ:EHBlanking Plate. Plates for covering unused patch panel ports Black anodized aluminium Supplied with fixing screwsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft ダストキャップ EN3シリーズ SWITCHCRAFT

    Switchcraft ダストキャップ EN3シリーズ

    SWITCHCRAFT
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft  Firewireコネクタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft Firewireコネクタ

    SWITCHCRAFT
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。取付方式パネルマウントシリーズEH、 Firewire 400コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Switchcraft DCアダプタ 5A 2mm SWITCHCRAFT

    Switchcraft DCアダプタ 5A 2mm

    SWITCHCRAFT
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径:2mmボディ向き:ストレート長さ:37.1mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:ニッケルコンタクト材質:銅合金ロック式ライトアングル電源ジャック / プラグ. すばやく確実で省スペースの基板実装手段が必要な場合に最適 高い加工精度によりプラグとジャックをしっかりとかん合 キー付きプラグと溝付きジャックにより、コンポーネントを所定の位置にしっかりとロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック SWITCHCRAFT

    Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンジャック

    SWITCHCRAFT
    469税込516
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Switchcraft (スイッチクラフト) A/Vコネクタアダプタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft (スイッチクラフト) A/Vコネクタアダプタ

    SWITCHCRAFT
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ボディ向きストレート
  • TA5MX SWITCHCRAFT

    TA5MX

    SWITCHCRAFT
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA5FX SWITCHCRAFT

    TA5FX

    SWITCHCRAFT
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA5FLX SWITCHCRAFT

    TA5FLX

    SWITCHCRAFT
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA4MX SWITCHCRAFT

    TA4MX

    SWITCHCRAFT
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA4FX SWITCHCRAFT

    TA4FX

    SWITCHCRAFT
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA3MX SWITCHCRAFT

    TA3MX

    SWITCHCRAFT
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA3FX SWITCHCRAFT

    TA3FX

    SWITCHCRAFT
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCL722AS SWITCHCRAFT

    PCL722AS

    SWITCHCRAFT
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCL712AS SWITCHCRAFT

    PCL712AS

    SWITCHCRAFT
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L722RAS SWITCHCRAFT

    L722RAS

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L712RAS SWITCHCRAFT

    L712RAS

    SWITCHCRAFT
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L712RA SWITCHCRAFT

    L712RA

    SWITCHCRAFT
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EN3C2FX SWITCHCRAFT

    EN3C2FX

    SWITCHCRAFT
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)