ターミナル ブロック ヒューズ 20-8AWG 1X1/4INWEIDMULLER23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:220V 本体 長さ:60mmアズワン品番65-1608-51
ターミナル ブロック ジャンパー 10WAYWEIDMULLER23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:Mini ターミナル ポジション数:10 ピッチ間隔- 製品群:-アズワン品番65-1484-72
コンタクト ピン 14AWG クリンプWEIDMULLER23日以内出荷
仕様製品群:ConCept シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:- コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1640-50
ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 22-10AWGWEIDMULLER欠品中
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:500Vアズワン品番65-1618-97
AC アウトレット モジュール レセプタクル 15A 120VWEIDMULLER23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:パワーエントリー 定格電流:15A コネクタ 色:ブラック コネクタ 本体 材質:- 定格電圧 VAC:120V 製品群:- コネクタ マウント:DIN レールマウントアズワン品番65-1458-94
角型 インサート オス 4 ポジション ネジWEIDMULLER23日以内出荷
仕様製品群:MixMate シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:プラグ コンタクト数:4 コンタクト 種別:ピン 列数:2 コンタクト 終端 タイプ:ネジアズワン品番65-1614-39
ターミナル ブロック ジャンパー 2WAY 5.1MMWEIDMULLER23日以内出荷
仕様シリーズ:WQV アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:モジュラー ターミナル ポジション数:2 有鉛プロセス互換:No ピークリフロー互換(260 C):No ピッチ間隔5.1mmアズワン品番65-1487-65
ターミナル ブロック ヒューズ 2 ポジション 30-12AWGWEIDMULLER23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:500V 製品群:-アズワン品番65-1640-57
ヘッダ 5.08MM サイド 3WAYWEIDMULLER23日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:SL 5.08 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅錫 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1511-37
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~