基板用コネクタ :「ワイヤーくせとり機」の検索結果
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
種類ジャンパバー
シリーズFBS3-8
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DINレール端子台
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
種類ジャンパバー
シリーズFBS3-6
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DINレール端子台
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。