2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
460 税込506
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様シリーズ = SCコネクタタイプ = SCコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 50/125μm挿入損失 = 0.5dBバッファ直径 = 900μm光ファイバの種類 = OM2色 = ベージュRS Pro SCマルチモード現場設置可能コネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、SC現場設置可能コネクタ(FIC)シリーズです。 この光ファイバコネクタは、工場で終端処理と研磨が施されているので、迅速かつ信頼性の高い接続が可能です。 この優れた品質のファイバコネクタは、エポキシ、研磨、及び圧着が不要なため、期限厳守の用途に最適です。 このマルチモードシンプレックスコネクタシリーズは、ファイバサイズが62.5/125と50/125で、APCとPCの両方の研磨タイプがあります。 また、ビジュアルフォールトロケータによるテストを行うためのウィンドウも備えています。. 特長と利点:. メカニカルスプライス付きですぐに使える研磨済みコネクタ 標準SCアダプタに対応 終端処理が簡単 時間の節約 信頼性の高い光学性能. 用途. FTTH (Fibre To The Home) 光ネットワークの修復 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,360 税込2,596
当日出荷