RS Pro 極 XLR カプラ、メス メス 信頼性の高い RS PRO RS Pro 3 XLR (外部ラインリターン)カプラは、さまざまなスタジオ ライブオーディオ用途で XLR ケーブルを接続するのに最適です。この堅牢な XLR カプラは、 極メス XLR ポート 個を備え、オスポート付きの XLR ケーブルを簡単に接続して延長できます。RS Pro XLR カプラは、コンパクトながら Durable なデザインを採用し、さまざまな環境で高性能と信頼性を発揮します。 特長と利点 本のオス XLR ケーブルの接合に最適です さまざまな用途に適しています コンパクトながら頑丈な設計 XLR ケーブルを延長するコスト効率の高い方法 バランスの取れたオーディオ出力を提供します 用途 XLR コネクタ及びカプラは、マイクなどの XLR オーディオ機器をミキシングデスクや PA に接続するように設計され、クリーンでバランスの取れたオーディオ信号を出力します。XLR コネクタ及びケーブルは、多くの場合、オスとメスを含む 極ポートを備えており、オーディオデバイスとインターフェイスを接続できます。また、エンハンスド信号のシールドなども含まれます。XLR ケーブルには、さまざまな長さのタイプが揃っており、次のようなエリアで一般的に使用されています。 レコーディングスタジオ リハーサル室 アリーナ 音楽会場 劇場 放送スタジオ よくある質問 互換性のあるコネクタは何ですか? この XLR カプラは、オス XLR コネクタに対応します。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = XLRオス/メス = メス to メス実装タイプ = ケーブルマウント色 = 黒ハウジング材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 極 XLR ケーブルは、 PVC シース付き、シールド付き、オス メスを備えています 信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 極 XLR (外部ラインリターン)ケーブルアセンブリは、さまざまなスタジオ ライブオーディオ用途での使用に最適で、優れた性能と耐久性を発揮します。この堅牢な コア XLR ケーブルは、シールドを備え、腐食と衝撃から保護する外側 PVC シースにより、不要なノイズと干渉を軽減します。RS Pro XLR ケーブルは、 Durable 3 極コネクタ(一方にオス、もう一方にメス)を備えていて、幅広いオーディオデバイスとの柔軟性と互換性があり、クリーンなオーディオ信号を提供します。RS Pro XLR 極ケーブル製品は、長さが 110 で、さまざまな用途で柔軟性を発揮します。 特長と利点 さまざまな要件に適合するさまざまな長さのタイプが揃っています 極コネクタにより、幅広い製品の柔軟性を発揮します XLR オーディオデバイス シールド付きのため、高精度でクリアなオーディオ信号が出力されます 干渉の防止 PVC シースは、耐腐食性と物理的な衝撃に対する保護を提供します 損傷します さまざまな環境での使用に適しています 確実に固定するためのクイックリリース付きオス メスコネクタです 接続しやすく、取り外しが簡単です 用途 XLR ケーブルは、マイクなどのさまざまなオーディオ機器をミキシングデスクや PA に接続するために使用する XLR コネクタを備えたオーディオケーブルアセンブリです。クリーンでバランスの取れたオーディオ信号を出力します。XLR ケーブルには、オス、メスなどの 極コネクタが付いていることが多く、オーディオデバイスとインターフェイスを接続できます。また、エンハンスド信号のシールドなども含まれます。XLR ケーブルには、さまざまな長さのタイプが揃っており、次のようなエリアで一般的に使用されています。 レコーディングスタジオ リハーサル室 アリーナ 音楽会場 劇場 放送スタジオ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番 (1893945) 1893945 1 RS 品番 (1893946-) 1893946- 1.5 ケーブル RS 品番 (1893944) 1893944 2 ケーブル RS 品番 (1893947) 1893947 3M RS 品番 (1893949-5 m) 1893949-5 ケーブル RS 品番 (1893950-10 m) 1893950-10 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = XLRオス/メス = オス to メス実装タイプ = ケーブルマウントハウジング材質 = PVC長さ = 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 低プロファイルを保つ皿頭取り付け穴 コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 8接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。