基板用コネクタ :「VGA メスメス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro 15 ピン VGA D-Sub フィードスルー RS Pro VGA D-Sub フィードスルーコネクタをご紹介します。 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。前面と背面に HD 15 ピン VGA D-sub ソケットを備えており、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。また、これらの 15 ピン D-Sub コネクタは、コンパクトな 部品設計で組み立てが簡単です。最小限のスペースで簡単にさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 HD I/O 15 ピン VGA D-sub ソケット 2 構成 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適です 部品構成の設計で、すばやく簡単に取り付けられます Durable で丈夫な金属製フレームです コンパクトな設計でスペースを最小限に抑えます 用途 VGA D-sub コネクタは、 VGA 用途向けのコンパクトでありながら高品質の接続を必要とする I/O 構成で一般的に使用されています。さまざまなサイズとピン数の VGA D-sub コネクタは、以下のようなさまざまな VGA デバイスと併用できます。 ラップトップ PC テレビ プロジェクタ よくある質問 パネル切抜きサイズは? このコネクタは、パネルサイズが 24 mm の切り抜きです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様コネクタ A = VGAコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = VGAコネクタ B ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 15 ピン VGA コネクタですこの省スペースで経済的な 15 ピン VGA 「 D-Sub 」は、 1U パネルに前面に取り付けることができます。フロントプレートは、銀又は黒色仕上げの金属製です。製品は 3 つの部品に分かれており、組み立てが簡単です。(2035557) 2035557 - 15 ピン VGA メス - メス、金属、前面取り付けのみ (1960759-15) 1960759-15 ピン VGA メス - メス、黒色金属、前面取り付けのみ
仕様種類 = VGA Feedthrough Connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様サイズ:シングルギャング●コネクタ数:3●コネクタのタイプ:HDMI、SVGA、USB A●オス・メス:メス●USBコネクタはスタブのみです。 プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレートHDMI / SVGA / USBシリーズ. HDMI / VGA / USBフェイスプレートに正面にはメスコネクタがあるため、壁の後ろでケーブルを配線しながら様々なデバイスを接続できます。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. 特長と利点: 様々なケーブル長を用意 - スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m スタブにはメスソケット付き その他の長さのものは端にオスコネクタ付き. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4038 919-4038 には、5 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4040 919-4040 には、10 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4044 919-4044 には、15 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4047 919-4047 には、7 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4053 919-4053 には、20 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4056 919-4056 には、スタブが付属(ケーブルは別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。