基板用コネクタ :「エアーステーション」の検索結果
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 2.2mm MULTILOCK 025シリーズ
エコ商品
仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = MULTILOCK 025併用可能製品 = 電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.4mm幅 = 15.8mmハウジング材質 = PBTTE Connectivity TH 025シリーズコネクタハウジング. TH 025シリーズのケーブル取り付けコネクタは、2.2 mmピッチの高密度でコンパクト設計になっています。このTH 025車載用ケーブルコネクタは、オス又はメス端子に対応し、端子位置を保証するためのコンタクトリテーナブロックを備えています。このハウジングは極性があるので、誤かん合を防止できます。また、色分けされているので、識別が簡単です。 TH 025シリーズコネクタハウジング用のオス / メス端子は別売りです。. 特長と利点. 終端位置を保証するリテーナーブロック 誤かん合を防止する極性化 識別しやすい色分けされたコントロール. 用途:. 自動車の安全性とセキュリティ 運転者の利便性 ドライバ情報 ボディおよびシャーシシステム ミラー マルチメディアステーション 画面を表示します エアバッグ ECU
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。