基板用コネクタ :「ウエーブ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex 端子 VSRシリーズ
エコ商品
仕様オス・メス:オス●シリーズ:VSR●最小ワイヤサイズmm2:0.8mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●シリーズ番号:4706●ボードイン圧着スタンドアロン端子、4706シリーズ. これらの端子は、基板がウエーブはんだ付けされるまで基板にワイヤを保持するための機械的保持装置として使用されます。 この端子は、はんだ付けされない場合、電気的には機能しません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
989 税込1,088
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
799 税込879
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 端子 VSRシリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = オスシリーズ = VSR適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮合金シリーズ番号 = 4706ボードイン圧着スタンドアロン端子、4706シリーズ. これらの端子は、基板がウエーブはんだ付けされるまで基板にワイヤを保持するための機械的保持装置として使用されます。 この端子は、はんだ付けされない場合、電気的には機能しません。 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ STAC64シリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 16タイプ = 基板用コネクタジェンダー = オス行数 = 2定格電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Stac64色 = 黒高さ = 22.05mm幅 = 28.96mm深さ = 31.89mmハウジング材質 = サーモプラスチックStac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダ - シリーズ34691. Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダには、基板アライメントポスト、基板スタンドオフ、及び組み立て済みリニアマイラーPCテールアライメントストリップが装備されています。 このスタッキング可能ライトアングルヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモジュール設計には、ダブテール成形が組み込まれているので、大型アセンブリにヘッダを一緒にスタッキングできます。 このStac64(TM)ライトアングルヘッダは、34729シリーズレセプタクルコネクタ(代表品番724-1422)とかん合します。このStac64(TM)スタッキング可能ライトアングルヘッダの主な用途は、自動車です。車内灯、ラジオ及び計器パネル、及び内装電子モジュール、ボディ電子モジュールなどの自動車以外の運輸用途にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
7日以内出荷