絞り込み
ブランド
- Winslow
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,275)
- RS PRO(967)
- AMPHENOL(865)
- ハーティング(655)
- 日本モレックス(molex)(480)
- omron(オムロン)(353)
- SAMTEC(347)
- フエニックス・コンタクト(186)
- WURTH ELEKTRONIK(174)
- SOURIAU(172)
- HIROSE(ヒロセ電機)(171)
- LINKMAN(115)
- NEUTRIK(114)
- HARWIN(109)
- DEUTSCH(107)
- LUMBERG(107)
- JST(日本圧着端子製造)(98)
- GB[制御機器](92)
- Aratas(旧:omron)(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

DILソケット Winslow 1.77mm ピッチ
Winslow¥9,198税込¥10,1181セット(24個)翌々日出荷仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:スタンプ 、 ピッチ:1.77mm 、 列幅:10.16mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:10A 、 向き:垂直 、 長さ:24.89mm 、 幅:5.05mm 、 深さ:12.7mm 、 寸法:24.89 x 5.05 x 12.7mm 、 動作温度 Min:-65℃RoHS指令(10物質対応)対応
DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ 16 ピン
Winslow¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●ピンタイプ:ターン●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム幅(mm)12.5取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ材質(ハウジング)ガラス繊維強化ポリマー、PETコンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき錫向きライトアングル
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980