4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
430 税込473
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。 このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。 マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。 これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。 独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。 このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。
材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金 マウントケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 オス・メスオス ボディ向きストレート ボディめっきニッケル
1個
1,310 税込1,441
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

COAX Connectorsストレート 金 COAX Connectors
エコ商品
マウントPCBマウント インピーダンス(Ω)75 端子はんだ ボディ向きストレート 動作周波数(GHz)6 ボディめっき 材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
620 税込682
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)