基板用コネクタ :「逆回転防止」の検索結果
仕様プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ケーブル径:6 → 12.5mm●定格電流:15A●定格電圧:500 V ac/dc●IP保護等級:IP67●端子方法:埋め込みネジ●直径:32mm●長さ:120mm●オス・メス:オス●最大ケーブル径:12.5mm●最大ケーブル径:6mm●IP67. 3極のねじ端子台で構成され、黒色ナイロンの外部ケースにスライドインします。 ニトリルラバーシールとめっきが施されたスチール製ワッシャーでIP67保護に対応しています。 両端のサドルクランプはひずみを緩和し、逆方向への回転を防止します。. 寸法(mm) L120、O32
1個
¥2,860
税込¥3,146
5日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。