絞り込み
ブランド
  • 多治見無線電機
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,849)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,913)
  • AMPHENOL(1,572)
  • SAMTEC(1,019)
  • 日本モレックス(molex)(951)
  • ハーティング(784)
  • HARWIN(474)
  • JST(日本圧着端子製造)(369)
  • omron(オムロン)(356)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(259)
  • WURTH ELEKTRONIK(233)
  • フエニックス・コンタクト(223)
  • SOURIAU(192)
  • DEUTSCH(165)
  • NEUTRIK(165)
  • NORCOMP(155)
  • LUMBERG(138)
  • LINKMAN(120)
  • BULGIN(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ 多治見無線電機

    コネクタ

    多治見無線電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ 多治見無線電機

    Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ

    多治見無線電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式ケーブルマウント端子種別圧着オス・メスオスボディ向きストレートバルクヘッドなし
  • Tajimi Electronics  3重同軸コネクタ 多治見無線電機

    Tajimi Electronics 3重同軸コネクタ

    多治見無線電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式取付方式パネルマウント材質(ボディ)めっき/ニッケル材質(コンタクト)ベリリウム銅、 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)0 → 500オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金
  • Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック 多治見無線電機

    Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック

    多治見無線電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式パネルマウント動作周波数(GHz)0~4インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
  • 多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:メス 多治見無線電機

    多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:メス

    多治見無線電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:13mm●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PRC05●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ