取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5049アズワン品番65-7610-59
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5138アズワン品番65-7603-38
BUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12フエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = スクリューシェルサイズ = 20mm定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 60 V接合型 = プラグインボディ向き = ストレートシリーズ = SACCハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -40℃
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5050アズワン品番65-7695-34
取り付けブラケット B24 シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ボックス取り付けベースです●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:B24●コード番号:207-5045アズワン品番65-7610-60
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で作られたダブルロックラッチ用です。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5047アズワン品番65-7610-03
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~