絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(1)
- RS PRO(2,858)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,930)
- AMPHENOL(1,581)
- SAMTEC(1,009)
- 日本モレックス(molex)(954)
- ハーティング(772)
- HARWIN(476)
- JST(日本圧着端子製造)(366)
- omron(オムロン)(356)
- HIROSE(ヒロセ電機)(261)
- WURTH ELEKTRONIK(233)
- フエニックス・コンタクト(224)
- SOURIAU(193)
- DEUTSCH(166)
- NEUTRIK(166)
- NORCOMP(158)
- LUMBERG(134)
- FCT - A MOLEX COMPANY(123)
- BULGIN(120)
- ブランドをもっと見る

4列千鳥コネクタ延長基板
サンハヤト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mm ピッチの4列千鳥型コネクタを2.54mm ピッチに変換します。仕様●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.2t●仕上・処理:スルーホール、はんだレベラー、両面グリーンレジスト●用途:フラットケーブルコネクター、ICカードコネクター等、Max160ピンアズワン品番67-0358-89
ユニバーサル基板コネクタ変換基板
サンハヤト¥429~税込¥472~1個当日出荷USB3.0コネクタ Aタイプ(メス)を2.54mmピッチに変換します。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。コネクタとピンヘッダーは同梱していますので、ハンダ付けをしてお使いください。形状ストレート種類角型結合方式ねじ結線方法基板実装
バナナ・ジャンプワイヤー
サンハヤト¥1,098税込¥1,2081袋(2本)当日出荷バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます用途バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できますトラスコ品番193-5121セット内容赤・黒2色セット質量(g)100ケーブル長(m)0.5定格電流(A)3絶縁被覆外径(Φmm)1.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.405ケーブルサイズ(AWG)26
スプリング・プローブ
サンハヤト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷サンハヤトの2.54mmピッチのユニバーサル基板に使用できます。先端の径が大きいので、ターゲットはPADだけでなく、スルーホールの部品穴も使用できます。仕様●定格電流:2A●接触抵抗:50mΩ以下 ※初期1.0mmストローク時●荷重/ストローク:1.0mmストローク時 1.47±0.294N、フルストローク 1.2mm●材質及び表面処理(先端部):黄銅Ni下地、Auメッキ●材質及び表面処理(本体部):黄銅Ni下地、Auメッキ●材質及び表面処理(スプリング部):SUS Niフラッシュ、Auフラッシュ●耐久回数:3万回 ※1.0mmストローク時●推奨穴形状:Φ0.9±0.1mm●使用環境:-40~+150℃/10~95%RH ※但し、結露しないこと●保存温度:-10~+40℃/10~70%RH ※但し、結露しないことアズワン品番67-0394-17
Raspberry Pi Pico用ユニバーサル基板
サンハヤト¥1,298税込¥1,4281枚5日以内出荷チップ部品をはんだ付けしやすいRaspberry Pi Pico用のユニバーサル基板。Raspberry Pi Picoに対応したユニバーサル基板ですが、通常のユニバーサル基板としても使用できます。ランドが8角形なのでチップ部品のはんだ付けがしやすくなっています。基板の端子間隔が1.27mmピッチなので、基板と基板を隣り合わせで使用できます。仕様●外形寸法:63.7×53.54mm●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.0t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、黒レジスト(両面)●パターン:2.54mmピッチ、八角形ランド●穴径:Φ1.0mmアズワン品番67-0398-25
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980