絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,375)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,059)
  • AMPHENOL(1,621)
  • SAMTEC(1,463)
  • 日本モレックス(molex)(1,053)
  • ハーティング(782)
  • WURTH ELEKTRONIK(714)
  • omron(オムロン)(560)
  • MAC8(マックエイト)(560)
  • MICROCHIP(553)
  • HARWIN(506)
  • 廣杉計器(406)
  • JST(日本圧着端子製造)(368)
  • TRACO POWER(310)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(277)
  • フエニックス・コンタクト(240)
  • GB[制御機器](220)
  • SOURIAU(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(35件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • 銅張積層板(カット基板) サンハヤト

    銅張積層板(カット基板)

    サンハヤト(18件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
    厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1.6
  • ニューブレッドボード サンハヤト

    ニューブレッドボード

    サンハヤト(5件のレビュー)
    879税込967
    1式
    当日出荷
    部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
    用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
  • ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ サンハヤト

    ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ

    サンハヤト(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板

    サンハヤト(4件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • オシロスコープ用チェック端子 サンハヤト

    オシロスコープ用チェック端子

    サンハヤト(3件のレビュー)
    439税込483
    1袋(20個)
    当日出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
    材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • 放熱用両面テープ サンハヤト

    放熱用両面テープ

    サンハヤト(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3枚)
    当日出荷
    固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
    材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム種類その他外形寸法(mm)43×43×0.15抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W難燃性UL94V-O接着剤強粘着性アクリル接着剤熱伝導率(W/mk)0.5剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール基板 サンハヤト

    シール基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • 工作用ベーク板 サンハヤト

    工作用ベーク板

    サンハヤト(8件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    工作用ベーク板
    材質(本体)紙フェノール基材種類その他板厚(mm)1
  • SOPピッチ変換基板 サンハヤト

    SOPピッチ変換基板

    サンハヤト(5件のレビュー)
    429税込472
    1枚(10枚)
    当日出荷
    種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)0.65/1.27板厚(mm)1ピン数(ピン)8材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
  • 特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ) サンハヤト

    特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)

    サンハヤト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
    材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
  • 接着式基板スタンド サンハヤト

    接着式基板スタンド

    サンハヤト(3件のレビュー)
    899税込989
    1ケース
    当日出荷
    ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
    用途M3ネジで基板を本体に固定できます仕様接着式基板スタンドトラスコ品番193-5081セット内容お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)材質黒色ABS樹脂質量(g)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×12.5×5
  • Raspberry Pi用スペーサー サンハヤト

    Raspberry Pi用スペーサー

    サンハヤト(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
    セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4材質(本体)黄銅ニッケルメッキ種類その他
  • ブレッドボード エコノミーパック サンハヤト

    ブレッドボード エコノミーパック

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
    用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
  • ピンそろった サンハヤト

    ピンそろった

    サンハヤト(7件のレビュー)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
    用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に種類その他
  • 耐熱放熱用シリコン サンハヤト

    耐熱放熱用シリコン

    サンハヤト(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
    用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。形状注射容器入り質量(g)12種類その他耐熱温度(℃)300熱伝導率(W/mk)0.96体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
  • SMTコネクタ変換用基板 サンハヤト

    SMTコネクタ変換用基板

    サンハヤト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    種類両面板厚(mm)1.2材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2
  • ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板Arduino用ユニバーサル基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    種類両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシパターンドットパターン
  • 化学製品放熱用シリコン サンハヤト

    化学製品放熱用シリコン

    サンハヤト
    5,498税込6,048
    1個(100g)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
    種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
  • 特殊ピッチユニバーサル基板 サンハヤト

    特殊ピッチユニバーサル基板

    サンハヤト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(基板)ガラスエポキシ
  • 教育実習用ツールジャンプワイヤーキット サンハヤト

    教育実習用ツールジャンプワイヤーキット

    サンハヤト(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。 2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。 単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
    セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5種類その他
  • ジャンプワイヤー サンハヤト

    ジャンプワイヤー

    サンハヤト
    579税込637
    1式
    当日出荷
    ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
    用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
  • スルーホール用テストワイヤ サンハヤト

    スルーホール用テストワイヤ

    サンハヤト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。 マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。 赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
    種類その他定格1A、125V、AC、DC適合板厚(mm)1.6リード線長さ(mm)200(AWG#24相当)材質(コンタクト)黄銅・スズメッキ適合径(Φmm)(スノーホール)0.9~1.0
  • ミニ・ブレッドボード サンハヤト

    ミニ・ブレッドボード

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(5個)
    当日出荷
    約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。お買い得な5個入りです。
    仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):72g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1袋5個入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板

    サンハヤト
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。電子工作や試作実験に最適です。
    用途実験や電子回路の確認に。トラスコ品番816-3163材質片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット寸法(mm)115×160種類片面穴径(Φmm)9(適合)ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2(適合)仕上処理フラックス・部品面白色シルク印刷
  • SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入) サンハヤト

    SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)

    サンハヤト
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。
    用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
  • ジャンプワイヤーキット サンハヤト

    ジャンプワイヤーキット

    サンハヤト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1式
    当日出荷
    ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
    用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成にセット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
  • オシロプローブ用チェック端子 サンハヤト

    オシロプローブ用チェック端子

    サンハヤト(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(20個)
    当日出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます
    用途信号ラインの色分けに質量(g)20
  • 化学製品エッチング液 サンハヤト

    化学製品エッチング液

    サンハヤト
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。
    種類その他主成分塩化第二鉄液性酸性外観黒褐色液体
  • ミニ・ブレッドボード サンハヤト

    ミニ・ブレッドボード

    サンハヤト
    399税込439
    1個
    当日出荷
    約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。
    仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):16g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.27mmピッチコネクタ変換基板 サンハヤト

    1.27mmピッチコネクタ変換基板

    サンハヤト
    759税込835
    1個
    当日出荷
    1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。
    仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)33.02×41.92×1.6t穴径(Φmm)0.75、0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤパック サンハヤト

    ジャンプワイヤパック

    サンハヤト(1件のレビュー)
    539税込593
    1袋(50本)
    当日出荷
    単線タイプなのでボードに密着させて配線できます
    用途足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です材質リン青銅、ニッケルメッキ材質(被膜)PVC
  • カット基板・銅張積層板(片面 ガラスコンポジット) サンハヤト

    カット基板・銅張積層板(片面 ガラスコンポジット)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。
    種類片面厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット
  • 変換アダプタSTDシリーズ サンハヤト

    変換アダプタSTDシリーズ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    各種パッケージをユニバーサル基板上で使用できるように変換するアダプターです。
    種類その他
  • ロジック用チェック端子 サンハヤト

    ロジック用チェック端子

    サンハヤト(2件のレビュー)
    419税込461
    1パック(20個)
    当日出荷
    ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
    材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
  • 基板垂直取付用ブロック サンハヤト

    基板垂直取付用ブロック

    サンハヤト(1件のレビュー)
    689税込758
    1袋(4個)
    当日出荷
    シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。 メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
    材質(本体)真鍮種類その他適合ねじM3仕上処理ニッケル
  • ユニバーサル基板小型LED基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板小型LED基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ
  • ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤト

    ユニバーサル基板4mmピッチ

    サンハヤト(4件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)4取付穴Φ3ビス用長穴板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックス

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)