基板用コネクタ :「タイプA タイプC」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ。Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネク
仕様●極数:96●オス/メス:メス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/b/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コード番号:406-284 アズワン品番65-7777-18
1個
799 税込879
7日以内出荷

。Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ。Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951、; 757-7945 757-7945、; 757-7970 757-7970、; 757-7936 757-7936、; 757-7954 757-7954、; 757-7926 757-7926、; 757-7995 757-7995、; 757-7998 757-7998、; 757-7967 757-7967、; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置はa1及びa31です。 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意
仕様●極数:64●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:09 03●動作温度 Min:-55℃●コード番号:740-6871 アズワン品番65-7552-85
1個
889 税込978
7日以内出荷

1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプコネクタインサート シリーズHAN Q 定格電圧(V)400 定格電流(A)40 コンタクト数2 オス・メスオス シリーズ番号0912
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG アズワン品番65-1411-05
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG アズワン品番65-1411-04
1個
6,098 税込6,708
8日以内出荷

仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅 コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ アズワン品番65-1620-15
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハーティングソケット HAN3A 3+EWAY
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:4 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 3A ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:4 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:3A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:230V アズワン品番65-1351-58
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプコネクタインサート シリーズHAN Q 定格電圧(V)830 端子種別スクリュー 定格電流(A)40 コンタクト数2 オス・メスメス シリーズ番号0912
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプコネクタインサート シリーズHAN Q 定格電圧(V)400 端子種別圧着 定格電流(A)40 コンタクト数2 ポール2P+E オス・メスメス シリーズ番号0912
1個ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C1定格電流 = 15A
1個ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1613-13
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

1個
279 税込307
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅 コンタクト 電流:40A アズワン品番65-1613-05
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 電流:40A アズワン品番65-1613-29
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230V アズワン品番65-1412-63
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:六角ドライバ●シリーズ:Han C●併用可能製品:アキシャルねじ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Hanアキシャルねじモジュール(40 A). 電源回路用のコンタクト 2 (40 A) 保護カラー付きのオスインサート モジュールの極性 挿抜回数: ≧500 2.5 8 mm2ケーブルに対応 ねじ止めに六角レンチ(品番: 358-3845 358-3845 )が必要
1個
3,698 税込4,068
欠品中

ハーティングソケット D 5W5
仕様ポジション数:5 コネクタ タイプ:コンボレイアウト D Sub コネクタ シェルサイズ:DB-5W5 製品群:D Sub-M シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:D Sub-M シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:DIN 41652 part 1 MIL-C 24308 ボディメッキ:スズ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:5A D Sub シェルサイズ:DB 可燃性評価:UL94V-0 インサート アレンジメント:5W5 材質:スチール コンタクト数:5 嵌合サイクル数:500 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:55ーC 動作電圧:750V アズワン品番65-1609-98
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

1個ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 15オス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = ファストンローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Min = -55℃
1箱(20個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Max = +125℃
1箱(20個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1個ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)