絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,860)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,928)
  • AMPHENOL(1,577)
  • SAMTEC(1,011)
  • 日本モレックス(molex)(948)
  • ハーティング(772)
  • HARWIN(475)
  • JST(日本圧着端子製造)(368)
  • omron(オムロン)(356)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(261)
  • WURTH ELEKTRONIK(233)
  • フエニックス・コンタクト(223)
  • SOURIAU(195)
  • DEUTSCH(165)
  • NEUTRIK(165)
  • NORCOMP(159)
  • LUMBERG(142)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)

    チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 0.8~0.9Φ

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:黒●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-46
  • 超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,898税込7,588
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-50
  • 超小型二段重ね用端子 2.54mmピッチ L=3.0mm(10本入) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子 2.54mmピッチ L=3.0mm(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    4,898税込5,388
    1袋
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの二段重ね用端子です。同社製ME,MFシリーズのソケットピンと組み合わせて基板を二段重ねに接続することができます。 プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)

    超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    8,498税込9,348
    1袋
    3日以内出荷
    MF型は2.54mm(0.1inch)ピッチの超低背丸ピンソケット(ベース高さ:2.5mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.45mmで対応するピンヘッダーはMXシリーズです。MXシリーズは高さに種類がありピンヘッダー側で基板高さを選択できるシステムになっています。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)とはピッチが同じでも勘合しません。丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とピンの径はほぼ同じです。(メーカーでは互換性を保証していません。) MXシリーズと組合わせて二段重ね等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類あります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    4,898税込5,388
    1袋
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチの丸ピンヘッダー(ベース高さ:3mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.7mmで対応する相手側ソケットはPM-61型です。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)や丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とはピッチが同じでも互換性がありません。(抜き差し型とは両端がはんだ付けで基板につながる固定型の二段重ね用ピンヘッダーと区別する呼称です。) プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    5,298税込5,828
    1袋
    3日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し型アングルタイプ 強力タイプ(10本入) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型アングルタイプ 強力タイプ(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋
    3日以内出荷
    プリント基板を直角に立てて抜き差しする時に御利用下さい。 相手側ソケットはPM-61
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 白 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)

    チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 白 0.8~0.9Φ

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:白●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-47
  • チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 1.4~1.7Φ MAC8(マックエイト)

    チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 1.4~1.7Φ

    MAC8(マックエイト)
    4,698税込5,168
    1袋(10本)
    23日以内出荷
    仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:赤●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-51
  • チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)

    チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 0.8~0.9Φ

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:赤●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-48
  • チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 青 0.8~0.9Φ MAC8(マックエイト)

    チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 青 0.8~0.9Φ

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:青●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-49
  • チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 1.4~1.7Φ MAC8(マックエイト)

    チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 1.4~1.7Φ

    MAC8(マックエイト)
    4,698税込5,168
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:黒●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-50
  • HH-3用オスピン 白 10本入 MAC8(マックエイト)

    HH-3用オスピン 白 10本入

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    10日以内出荷
    仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-21
  • HH-3用オスピン 赤 10本入 MAC8(マックエイト)

    HH-3用オスピン 赤 10本入

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)
    10日以内出荷
    仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-20
  • 表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入 MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1袋
    11日以内出荷
    表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はPES-2になります。上にTH基板を取り付けて二段重ね(固定型)にもできます。位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。)。2.54mmピッチ
    仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:20P●入り数:10個アズワン品番67-0482-68
  • 表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,698税込7,368
    1袋
    11日以内出荷
    表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はOBSシリーズになります。1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
    仕様●材質:リン青銅/PBS黒色●電流容量:2A●実装ピッチ:1.27mm●使用温度範囲:-40℃~125℃●OASアズワン品番67-0482-66
  • 表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1セット
    5日以内出荷
    表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
    仕様●材質:樹脂部:PCT黒色、PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-11
  • 表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,498税込7,148
    1セット
    11日以内出荷
    表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。
    仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:5A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×2.0mm以上●ピンの高さ:10mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-10
  • 表面実装用端子(1000本入) CKWシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用端子(1000本入) CKWシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1パック
    11日以内出荷
    表面実装用基板に取り付けることができる端子です。従来のDHシリーズより取り付け用ツバが大きくできています。
    仕様●材質:黄銅●処理:ニッケル下地スズメッキ●定格電流●CKW-10シリーズ:7A●入数:1パック(1000本入)アズワン品番67-0354-12
  • 超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    オシロスコープのプローブが引っ掛けやすくできています。端子が奥に引っ込んでいて手に触れないので安全に使用できます。取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下。
    仕様●名称:オシロスコープ●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●信号ラインのチェックにご使用ください。アズワン品番67-0340-92
  • チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ MAC8(マックエイト)

    チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(10本)
    13日以内出荷
    スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。
    仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:白●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:黄●入り数:10本アズワン品番67-0340-81
  • 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-43
  • ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋
    11日以内出荷
    2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。上下の長さが違うタイプです。部品面、半田面、両側からラッピングできます。34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
    仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10アズワン品番67-0485-40
  • 表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入) MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1セット
    11日以内出荷
    1.27、2.54mmピッチの2種類あります。
    仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●絶縁抵抗:500MΩ以上●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:40P●入り数:10個アズワン品番67-0482-20
  • プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(100本)
    11日以内出荷
    銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。
    仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本アズワン品番67-0340-90
  • 超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    4,798税込5,278
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:20ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-52
  • ラッピング用端子3列連結タイプ(10本入) WLTシリーズ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子3列連結タイプ(10本入) WLTシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋
    11日以内出荷
    2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。ジャンプソケット(品番JSW-1)とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替え出来ます。
    仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PT●入り数:10アズワン品番67-0485-42
  • 超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用アズワン品番67-0340-93
  • ソケットピン PMシリーズ(10本入) PMシリーズ MAC8(マックエイト)

    ソケットピン PMシリーズ(10本入) PMシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    35,980税込39,578
    1袋
    11日以内出荷
  • ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋
    11日以内出荷
    2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
    仕様●材質:ピン部/リン青銅、樹脂部/PPS黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●プリント板取付穴径:0.8~0.9Φ●連結数:25P●入り数:10アズワン品番67-0485-49
  • ラッピング用端子2列連結タイプ WLWシリーズ(10本入) WLWシリーズ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子2列連結タイプ WLWシリーズ(10本入) WLWシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    12,980税込14,278
    1袋
    11日以内出荷
    WLシリーズの2列タイプです。
    仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部 ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PW●入り数:10アズワン品番67-0485-38
  • 表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    4,698税込5,168
    1セット
    11日以内出荷
    表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
  • 表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    6,398税込7,038
    1セット
    11日以内出荷
    表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。
    仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×1.8mm以上●ピンの高さ:15mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-09
  • プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100本)
    11日以内出荷
    銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。
    仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本アズワン品番67-0340-91
  • チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ MAC8(マックエイト)

    チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    4,488税込4,937
    1袋(10本)
    33日以内出荷
    スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。
    仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:緑●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:緑●入り数:10本アズワン品番67-0340-82
  • 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:50ピン●ピッチ:2.0mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-42
  • 超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入 MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    仕様●コネクタの形態:アングル●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-48
  • 超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    7,898税込8,688
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-51
  • 超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型パネルチェック用端子 プラグ(はんだ式)(10個入) OP-7-1シリーズ

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    仕様●名称:PN-7-1、PF-7-1、PF-8-1●用途:チェック端子●色:白●コネクタの形態:プラグ●ソケット適合タイプ●電線取付方法:ハンダアズワン品番67-0340-95
  • 抜き差し型二段重ね用 2列タイプ OYWシリーズ H=12.5mm 10本入 MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 2列タイプ OYWシリーズ H=12.5mm 10本入

    MAC8(マックエイト)
    24,980税込27,478
    1袋(10本)
    11日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。2.54mmピッチ32P(32P×2)連結
    仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:64ピン(2×32ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-40
基板用コネクタ