絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,275)
- RS PRO(967)
- AMPHENOL(865)
- ハーティング(655)
- 日本モレックス(molex)(480)
- omron(オムロン)(353)
- SAMTEC(347)
- フエニックス・コンタクト(186)
- WURTH ELEKTRONIK(174)
- SOURIAU(172)
- HIROSE(ヒロセ電機)(171)
- LINKMAN(115)
- NEUTRIK(114)
- HARWIN(109)
- DEUTSCH(107)
- LUMBERG(107)
- JST(日本圧着端子製造)(98)
- GB[制御機器](92)
- Aratas(旧:omron)(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入)
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチの丸ピンヘッダー(ベース高さ:3mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.7mmで対応する相手側ソケットはPM-61型です。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)や丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とはピッチが同じでも互換性がありません。(抜き差し型とは両端がはんだ付けで基板につながる固定型の二段重ね用ピンヘッダーと区別する呼称です。) プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)RoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子 2.54mmピッチ L=3.0mm(10本入)
MAC8(マックエイト)¥7,398税込¥8,1381袋3日以内出荷2.54mmピッチの二段重ね用端子です。同社製ME,MFシリーズのソケットピンと組み合わせて基板を二段重ねに接続することができます。 プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。RoHS指令(10物質対応)対応
超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入)
MAC8(マックエイト)¥11,980税込¥13,1781袋3日以内出荷MF型は2.54mm(0.1inch)ピッチの超低背丸ピンソケット(ベース高さ:2.5mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.45mmで対応するピンヘッダーはMXシリーズです。MXシリーズは高さに種類がありピンヘッダー側で基板高さを選択できるシステムになっています。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)とはピッチが同じでも勘合しません。丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とピンの径はほぼ同じです。(メーカーでは互換性を保証していません。) MXシリーズと組合わせて二段重ね等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類あります。RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入)
MAC8(マックエイト)¥8,198税込¥9,0181袋3日以内出荷プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型アングルタイプ 強力タイプ(10本入)
MAC8(マックエイト)¥5,998税込¥6,5981袋3日以内出荷プリント基板を直角に立てて抜き差しする時に御利用下さい。 相手側ソケットはPM-61RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグ
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。形状ストレート種類丸型材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物結線方法はんだ
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980