絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(1)
- RS PRO(2,861)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,933)
- AMPHENOL(1,588)
- SAMTEC(1,006)
- 日本モレックス(molex)(953)
- ハーティング(766)
- HARWIN(475)
- JST(日本圧着端子製造)(368)
- omron(オムロン)(356)
- HIROSE(ヒロセ電機)(263)
- WURTH ELEKTRONIK(232)
- フエニックス・コンタクト(223)
- SOURIAU(193)
- DEUTSCH(167)
- NEUTRIK(166)
- NORCOMP(158)
- LUMBERG(134)
- FCT - A MOLEX COMPANY(123)
- BULGIN(120)
- ブランドをもっと見る

ユニバーサルコネクター
ユーボン(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(4セット)ほか当日出荷AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
CC-Link リンクコネクタ専用工具
ユーボン¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。寸法L(mm)140寸法D(mm)20寸法W(mm)80
リンクコネクター 38104
ユーボン¥3,500~税込¥3,850~1箱(5個)ほか3日以内出荷電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。 2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー) ケーブルを中継/分岐できます。 ラッチ等で嵌合を保持できます。 ケーブルの仮保持ができます 専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧接
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980